FP62SW2 950x550x205 IP54 kl.2 Szafa naścienna uniwers. metalowaHAGER

files/fotob/362954.jpg.
FP62SW2 950x550x205 IP54 kl.2 Szafa naścienna uniwers. metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FP62SW2
Kod EAN: 
3250612669325
Symbol Sonepar: 
P00572249
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Obudowa naścienna IP54/II 950x550x205

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
205 mm
Głębokość wbudowania
205 mm
Głębokość wewnętrzna
200 mm
Liczba modułów
144
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
6
Liczba wejść kablowych
4
Numer RAL
9010
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Prąd znamionowy (In)
250 A
Szerokość
550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
950 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP54
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Do ochrony odgromowej
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK09

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

FP62SN2 950x550x205 IP44 kl.2 Szafa naścienna uniwers. metalowa
Porównaj
HAGER
FP62SN2

FP62SN2 950x550x205 IP44 kl.2 Szafa naścienna...

FP62SN2 950x550x205 IP44 kl.2 Szafa naścienna uniwers. metalowa

Produkty powiązane i akcesoria

UE21D1 4x160A Blok uniwers.dla szyn zbior.

Opis produktu

Univers N Blok 300x250mm z szynami 4-pol. Cu 25x4mm 4x160A

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
25 mm
Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
4
Maksymalny prąd znamionowy
160 A
Rozstaw osi szyn
40 mm
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Wysokość szyny zbiorczej
4 mm
Z pokrywą
Tak
Porównaj
UE21D1
UE21D1 4x160A Blok uniwers.dla szyn zbior.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ110N drz.przezr.950x550 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Drzwi transparentne IP44 950x550mm

Dane techniczne

Głębokość
12 mm
Szerokość
519 mm
Wysokość
919 mm
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Tak
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Drzwi częściowe
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
Nie
Porównaj
FZ110N
FZ110N drz.przezr.950x550 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ22B rama.mask.950x550 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Rama maskująca IPxx, dla rozdzielnic FWB, FP, FT 950x550mm

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Numer RAL
9010
Szerokość
602 mm
Wysokość
1002 mm
Kolor
Biały
Materiał
Metal
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
FZ22B
FZ22B rama.mask.950x550 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ622N 200x205x550 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół 200x550x205mm

Dane techniczne

Głębokość
205 mm
Głębokość montażowa w szafie
205 mm
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
550 mm
Szerokość montażowa w szafie
550 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Odporność udarowa
IK09
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
FZ622N
FZ622N 200x205x550 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ612N 100x205x550 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół 100x550x205mm

Dane techniczne

Głębokość
205 mm
Głębokość montażowa w szafie
205 mm
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
550 mm
Szerokość montażowa w szafie
550 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Element pośredni cokołu
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Odporność udarowa
IK09
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
FZ612N
FZ612N 100x205x550 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ890N (2m) Szyna wieszania szaf

Opis produktu

Univers Szyna do wieszania obudów IP44 2m

Dane techniczne

Głębokość
2100 mm
Szerokość
80 mm
Wysokość
30 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
FZ890N
FZ890N (2m) Szyna wieszania szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM25B 500A 5P Szyna Cu 20x10mm

Opis produktu

Szyna Cu 20x10mm 5-polowa

Dane techniczne

Długość
1246.5 mm
Prąd znamionowy In
500 A
Szerokość
1246 mm
Wysokość
20 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
UM25B
UM25B 500A 5P Szyna Cu 20x10mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM26B 500A 6P Szyna Cu 20x10mm

Opis produktu

Szyna Cu 20x10mm 6-polowa

Dane techniczne

Długość
1496.5 mm
Prąd znamionowy In
500 A
Szerokość
1495 mm
Wysokość
20 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
UM26B
UM26B 500A 6P Szyna Cu 20x10mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
U84LS 324x307x149mm IP54 Obudowa

Opis produktu

Univers Z Obudowa przyłączeniowa pusta montaż boczny 324x307x149mm IP54

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Szerokość
305 mm
Wysokość
305 mm
Maksymalny przekrój kabla zasilającego
120 mm²
Typ połączenia
Zacisk
Stopień ochrony (IP)
IP54
Montaż pod szafą
Nie
Montaż z boku szafy
Tak
Porównaj
U84LS
U84LS 324x307x149mm IP54 Obudowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM24B 500A 4P Szyna Cu 20x10mm

Opis produktu

Szyna Cu 20x10mm 4-polowa

Dane techniczne

Długość
996.5 mm
Prąd znamionowy In
500 A
Szerokość
995 mm
Wysokość
20 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
UM24B
UM24B 500A 4P Szyna Cu 20x10mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS70A 50mm2 Szyna zaciskowa

Opis produktu

Univers Szyna zaciskowa PE 50mm2 1-polowa

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
6 - 6 mm
Porównaj
KS70A
KS70A 50mm2 Szyna zaciskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ900 4-częściowy Zestaw do montażu podtynkowego

Opis produktu

Zestaw 4-cz. do montażu p/t

Dane techniczne

Głębokość
65 mm
Szerokość
305 mm
Wysokość
260 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Porównaj
FZ900
FZ900 4-częściowy Zestaw do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL253Z grzejnik rezysta.30W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 30W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Moc znamionowa
30 W
Szerokość
100 mm
Wysokość
40 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL253Z
FL253Z grzejnik rezysta.30W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UM23B 500A 3P Szyna Cu 20x10mm

Opis produktu

Szyna Cu 20x10mm 3-polowa

Dane techniczne

Długość
746.5 mm
Prąd znamionowy In
500 A
Szerokość
750 mm
Wysokość
20 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Model elastyczny
Nie
Cynowanie
Nie
Porównaj
UM23B
UM23B 500A 3P Szyna Cu 20x10mm
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT12QN Poprzeczka

Opis produktu

Univers Poprzeczka 3-polowa

Dane techniczne

Długość
20 mm
Wysokość
77 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
UT12QN
UT12QN Poprzeczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ533N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ533N
FZ533N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT12PN Poprzeczka

Opis produktu

Univers Poprzeczka 2-polowa

Dane techniczne

Długość
20 mm
Wysokość
77 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni
Inne
Rodzaj otworu/wycięcia
Brak
Porównaj
UT12PN
UT12PN Poprzeczka
Szybki podgląd: Opis i parametry
KR15P 35-150mm2 Zacisk szeregowy

Opis produktu

Zacisk szeregowy 35-150mm2

Dane techniczne

Długość
118.5 mm
Głębokość
100 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
2
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
35 - 150 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
50 - 150 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
50 - 150 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
50 - 150 mm²
Prąd znamionowy In
309 A
Szerokość
31 mm
Szerokość / rozmiar rastra
31 mm
Wysokość
118.5 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
118.5 mm
Zakres temperatur pracy
-60 - 105 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Szary
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie śrubowe
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Porównaj
KR15P
KR15P 35-150mm2 Zacisk szeregowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek klamka obrotowa zamykana, zamek nr. 1333
Porównaj
FZ531N
FZ531N zamek uniwers.nr 1333 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL252Z grzejnik rezysta.15W Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Akcesoria Grzejnik rezystancyjny 15W 230VAC/VCC

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Moc znamionowa
15 W
Szerokość
70 mm
Wysokość
40 mm
Stopień ochrony (IP)
IP44
Porównaj
FL252Z
FL252Z grzejnik rezysta.15W Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar