FW736FT IP30 7x36mod. Rozdzielnica podtynkowa metalowaHAGER

files/fotob/103773.jpg.
FW736FT IP30 7x36mod. Rozdzielnica podtynkowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FW736FT
Kod EAN: 
3250614300936
Symbol Sonepar: 
P00814363
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

FW736FT to podtynkowa rozdzielnica Hager serii FW2 w I klasie izolacji. Profesjonalne rozwiązanie dla instalacji do 125 A w obiektach mieszkalnych i komercyjnych. Rozdzielnica wyposażona w 7 rzędów z miejscem na 252 moduły (7x36). Posiada fabrycznie zamontowane śrubowe zaciski PE/N. W komplecie znajduje się stalowa rama z drzwiami pełnymi w kolorze białym (RAL 9010). Produkt posiada stopień ochrony IP40, odporność na uderzenia IK08 oraz zgodność z normą PN-EN 61439-3

Dane techniczne

Głębokość
121 mm
Głębokość wbudowania
110 mm
Głębokość wewnętrzna
110 mm
Liczba rzędów
7
Numer RAL
9010
Szerokość
838 mm
Szerokość wbudowania
838 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
36
Wysokość
1292 mm
Wysokość wbudowania
1292 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Listwa zaciskowa uziemienia
Tak
Rodzaj zamknięcia
Inne
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Drzwi przepuszczające sygnał
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Szyna DIN
Tak
Możliwość rozbudowy
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

US23A1 300x750mm Pokrywa pełna

Opis produktu

Univers N Pokrywa pełna 300x750

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba rzędów
2
Szerokość
750 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Szybkie zamknięcie
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
US23A1
US23A1 300x750mm Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
US22A1 300x500mm Pokrywa pełna

Opis produktu

Univers N Pokrywa pełna 300x500

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba rzędów
2
Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Szybkie zamknięcie
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
US22A1
US22A1 300x500mm Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
US12A1 150x500mm Pokrywa pełna

Opis produktu

Univers N Pokrywa pełna 150x500

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba rzędów
1
Szerokość
500 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Szybkie zamknięcie
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
US12A1
US12A1 150x500mm Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
US21A3 300x250mm Pokrywa ze szczeliną poziomą

Opis produktu

Univers N Pokrywa ze szczeliną poziomą odstęp 125mm 300x250

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba rzędów
2
Szerokość
250 mm
Wysokość
300 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Szybkie zamknięcie
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
US21A3
US21A3 300x250mm Pokrywa ze szczeliną poziomą
Szybki podgląd: Opis i parametry
US11A1 150x250mm Pokrywa pełna

Opis produktu

Univers N Pokrywa pełna 150x250

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba rzędów
1
Szerokość
250 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Szybkie zamknięcie
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
US11A1
US11A1 150x250mm Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Zamek do drzwi rozdzielnicy wkładka z kluczem Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Fw2/univers Zamek do drzwi rozdzielnicy, wkładka z kluczem
Porównaj
FZ597
Zamek do drzwi rozdzielnicy wkładka z kluczem Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
FZ36H wspornik przewodów Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Fw2 Wspornik pod zaciski KMxxx/odciążenie przewodów, 36M do rozdzielnic FWx36

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
648 mm
Wysokość
47 mm
Porównaj
FZ36H
FZ36H wspornik przewodów Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIVERS IP44/54 Zawias lewy

Opis produktu

Univers Zawias lewy IP44/54
Porównaj
FZ746S
UNIVERS IP44/54 Zawias lewy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZZ41FWB Adapter montażowy

Opis produktu

FWU adapter montażowy do FWB

Dane techniczne

Długość
38 mm
Wysokość
10 mm
Materiał
Stal
Porównaj
ZZ41FWB
ZZ41FWB Adapter montażowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
US13A1 150x750mm Pokrywa pełna

Opis produktu

Univers N Pokrywa pełna 150x750

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Liczba rzędów
1
Szerokość
750 mm
Wysokość
150 mm
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP30
Szybkie zamknięcie
Tak
Przezroczysty
Nie
Porównaj
US13A1
US13A1 150x750mm Pokrywa pełna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar