ISV szer/wys-2/12 Zestaw montażowy do ts8RITTAL

files/fotob/724923.jpg.
ISV szer/wys-2/12 Zestaw montażowy do ts8
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9666901
Symbol Sonepar: 
P01404193
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SV Zestaw montażowy (ISV), 2 BE (500 mm), 12 U (1800 mm), do TS (SxW: 600x2000 mm)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
600 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

ISV 400/600mm Belka nośna

Opis produktu

SV Belka nośna (ISV) do TS (gł.: 400/500/600 mm)

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne
Porównaj
9666731
ISV 400/600mm Belka nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV (4szt) Stabilizator ramy nośnej

Opis produktu

SV Łącznik jednostki montażowej (ISV), do profili montażowych, do TS, SE

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Aluminium
Porównaj
9666740
ISV (4szt) Stabilizator ramy nośnej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SV Profil poprzeczny (ISV) 2 jedn.szer. (500 mm) do TS, SE

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Szerokość
500 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne
Porównaj
9666722
ISV 2BE 500mm (2szt) Szyna działowa pozioma
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV 2U 300mm (2szt) Szyna działowa pionowa

Opis produktu

SV Profil montażowy (ISV) 2 jedn.wys. (300 mm) do TS, SE

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Wysokość
300 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne
Porównaj
9666702
ISV 2U 300mm (2szt) Szyna działowa pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV 3U 450mm (2szt) Szyna działowa pionowa

Opis produktu

SV Profil montażowy (ISV) 3 jedn.wys. (450 mm) do TS, SE

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Wysokość
450 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne
Porównaj
9666703
ISV 3U 450mm (2szt) Szyna działowa pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISV 4U 600mm (2szt) Szyna działowa pionowa

Opis produktu

SV Profil montażowy (ISV) 4 jedn.wys. (600 mm) do TS, SE

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Rozstaw osi szyn
60 mm
Wysokość
600 mm
Wytrzymałość zwarciowa (Icw)
23 kA
Materiał
Inne
Porównaj
9666704
ISV 4U 600mm (2szt) Szyna działowa pionowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar