Konsola biurkowa 250x1000x985 stal miękka IP66 Konsola biurkowaHOFFMAN

files/fotob/1807565.png.
Konsola biurkowa 250x1000x985  stal miękka IP66 Konsola biurkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HUMAN MACHINE INTERFACE
Nr Katalogowy: 
MPC102R5
Kod EAN: 
8713574128132
Symbol Sonepar: 
P10179046
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Konsola biurkowa, 250x1000x985

Dane techniczne

Głębokość
985 mm
Liczba drzwi
1
Numer RAL
7.04
Szerokość
1 mm
Wysokość
250 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP66
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Elementy obudowy pulpitowej
Konsola
Stopień ochrony (NEMA)
12

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Podłogowe 1600x600x600 Ob. komp st. m 1-drz IP44 Szafa modułowa
Porównaj
HOFFMAN
MCM16066

Podłogowe 1600x600x600 Ob. komp st. m 1-drz...

Podłogowe 1600x600x600 Ob. komp st. m 1-drz IP44 Szafa modułowa
Konsola 985x1600x400 ow stal miękka z MP IP55 Konsola
Porównaj
HOFFMAN
MPG16R5

Konsola 985x1600x400 ow stal miękka z MP...

Konsola 985x1600x400 ow stal miękka z MP IP55 Konsola
Konsola podstawy 700x1600x500 stal miękka IP66 Konsola podstawy
Porównaj
HOFFMAN
MPC163R5

Konsola podstawy 700x1600x500 stal miękka...

Konsola podstawy 700x1600x500 stal miękka IP66 Konsola podstawy
Konsola 985x1200x400 ow stal miękka z MP IP55 Konsola
Porównaj
HOFFMAN
MPG12R5

Konsola 985x1200x400 ow stal miękka z MP...

Konsola 985x1200x400 ow stal miękka z MP IP55 Konsola
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar