MI 6265 250A wlk.2 3P+PE+N Skrzynka przełącznikowaHENSEL

files/fotob/1283938.jpg.
MI 6265 250A wlk.2 3P+PE+N Skrzynka przełącznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
MI6265
Kod EAN: 
4012591118114
Symbol Sonepar: 
P01885410
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość obudowy
170 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
800 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość obudowy
300 mm
Wysokość obudowy
300 mm
Znamionowy prąd pracy Ie
125 A
Stopień ochrony (IP)
IP65
Typ wkładki bezpiecznikowej
NH00
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem bezpiecznikowym

Produkty powiązane i akcesoria

MI VS100 (2m) Szyna izolowana elastyczna

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
2.4 mm
Grubość lameli
0.8 mm
Liczba lameli
3
Szerokość
9 mm
Znamionowy prąd pracy
100 A
Laminowana
Tak
Porównaj
MIVS100
MI VS100 (2m) Szyna izolowana elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM20 15xM16 15xM20 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM20
MI FM20 15xM16 15xM20 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI MS 2 Szyna montażowa

Dane techniczne

Głębokość
62 mm
Numer RAL
7016
Szerokość
43 mm
Wysokość
1950 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
MIMS2
MI MS 2 Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FP20 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
MIFP20
MI FP20 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI WD2 Zestaw do łącznika

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Szerokość
270 mm
Szerokość montażowa w szafie
300 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Łącznik/separator
Porównaj
MIWD2
MI WD2 Zestaw do łącznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM40 2xM25/32 5xM22/40 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM40
MI FM40 2xM25/32 5xM22/40 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM60 3xM40/50/63 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM60
MI FM60 3xM40/50/63 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM63 3xM40/50/63 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
80 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM63
MI FM63 3xM40/50/63 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 16 Z 1,5-16mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
12 - 30 mm
Szerokość zacisku
11 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
KS16Z
KS 16 Z 1,5-16mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 35 Z 4-35mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
12 - 30 mm
Szerokość zacisku
16 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
KS35Z
KS 35 Z 4-35mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI SV25 250A 5P Zest.do łącz.szyn zbior.

Dane techniczne

Liczba biegunów
5
Prąd znamionowy
250 A
Rodzaj połączenia
Osłona/osłona
Porównaj
MISV25
MI SV25 250A 5P Zest.do łącz.szyn zbior.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FP38 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
MIFP38
MI FP38 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI ZS20 Zawias do skrzynek

Dane techniczne

Kąt otwarcia
90 °
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Zawias wewnętrzny
Tak
Zawias zewnętrzny
Nie
Regulowany
Nie
Porównaj
MIZS20
MI ZS20 Zawias do skrzynek
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI SA2 (2szt) Osłona zamków

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
MISA2
MI SA2 (2szt) Osłona zamków
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM50 2xM20 4xM32/40/50 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM50
MI FM50 2xM20 4xM32/40/50 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI DV01 Trzon zamka ze sprężyną
Porównaj
MIDV01
MI DV01 Trzon zamka ze sprężyną
MI SR4 (4szt) Nakładka zamka
Porównaj
MISR4
MI SR4 (4szt) Nakładka zamka
EDK 20 IP65 szary Dławnica kablowa

Dane techniczne

Do ściany o grubości
1.5 - 3.5 mm
Zakres średnic przewodów możliwych do uszczelnienia
6 - 13 mm
Średnica nominalna
20 mm
Kolor
Jasnoszary
Materiał
Inne
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
EDK20
EDK 20 IP65 szary Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS 35 F 4-35mm2 Zacisk szyn zbiorczych

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 5 mm
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm2
Szerokość szyny zbiorczej
12 - 12 mm
Szerokość zacisku
16 mm
Odpowiednie do
Szyna płaska
Do przyłączenia przewodów sektorowych
Tak
Do przyłączenia przewodów okrągłych
Tak
Do przyłączenia przewodów taśmowych
Tak
Porównaj
KS35F
KS 35 F 4-35mm2 Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI FM25 19xM25 Płyta przepustowa

Dane techniczne

Długość
300 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
300 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
MIFM25
MI FM25 19xM25 Płyta przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar