NSYAEFPFS3DW80 (2szt) Zestaw uchwytów montażowychSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508264.jpg.
NSYAEFPFS3DW80 (2szt) Zestaw uchwytów montażowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET S3D
Nr Katalogowy: 
NSYAEFPFS3DW80
Kod EAN: 
3606480323034
Symbol Sonepar: 
P01868725
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Spacial Uchwyty montażowe do dużych obciążeń S3D 800 mm

Dane techniczne

Głębokość
7.5 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
47 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zestaw montażowy do ścian pustych
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1400X1000X300 metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYS3D141030DP

OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1400X1000X300...

OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1400X1000X300 metalowa
OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1200X1200X400 2 DRZWI metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYS3D121240DP

OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1200X1200X400...

OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1200X1200X400 2 DRZWI metalowa
OBUDOWA SPACIAL 3D B/Z PŁYTY 1200X1200X400 2 DRZWI metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYS3D121240D

OBUDOWA SPACIAL 3D B/Z PŁYTY 1200X1200X400...

OBUDOWA SPACIAL 3D B/Z PŁYTY 1200X1200X400 2 DRZWI metalowa
OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1200X1200X300 2 DRZWI metalowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYS3D121230DP

OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1200X1200X300...

OBUDOWA SPACIAL 3D Z PŁYTĄ 1200X1200X300 2 DRZWI metalowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar