1-kanałowa, elektroniczna ochrona urządzenia dla odbiorników 12-24 V DC. Stała wartość prądu znamionowego: 0,1 A. Z sygnalizacją zdalną i aktywnym ograniczeniem prądu. Możliwość łączenia ze złączkami szynowymi CLIPLINE. Do instalacji na szynach DIN
Dane techniczne
Głębokość
55.6 mm
Liczba biegunów
1
Napięcie pracy
30 V
Prąd znamionowy
15 A
Szerokość
6.2 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-30 - 60 °C
Wysokość
105.8 mm
Aktywne ograniczenie prądu x IN
0
Czas wyłączenia
0.6 ms
Element Fail-Safe
4 A
Maksymalne obciążenie pojemnościowe
0.002 µF
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Rodzaj zabezpieczenia
Elektroniczny
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94