THP1 TERMOSTAT PROGRAM.1STR. M9SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498736.jpg.
THP1 TERMOSTAT PROGRAM.1STR. M9
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
15833
Kod EAN: 
3303430158332
Symbol Sonepar: 
P00109839
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Termostat programowalny, THP1, 1 strefa. skrócona nazwa urządzenia: THP1 - dostępna funkcja: ręczna zmiana czasu - osprzęt dostarczany: dostarczane z sondą temperatury otoczenia bez możliwości regulacji

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 60 Hz
Głębokość zamontowania
65 mm
Liczba kanałów
1
Szerokość wyrażona liczbą modułów
5
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Zakres regulacji stanu powrotnego
5 - 26 °C
Zakres regulacji warunków komfortowych
5 - 30 °C
Programowanie dobowe
Tak
Program tygodniowy
Tak
Model
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Automatyczna zmiana czasu letniego/zimowego
Nie
Program świąteczny
Nie
Przełącznik pracy
Tak
Wstępna nastawa przełączenia
Tak
Wyświetlanie podpowiedzi
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar