TP 1000x960x400 Pulpit systemowy metalowaRITTAL

files/fotob/723370.jpg.
TP 1000x960x400 Pulpit systemowy metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2685600
Symbol Sonepar: 
P01580766
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TP Pulpit jednoczęściowy, SxWxG1: 1000x960x400/G2: 480 mm, stal nierdzewna 1.4301

Dane techniczne

Liczba drzwi
2
Numer RAL
294
Szerokość
1000 mm
Wysokość
960 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Elementy obudowy pulpitowej
Inne

Produkty powiązane i akcesoria

SK Osłona przed wodą

Opis produktu

SK Osłona przed wodą strumieniową do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych SK 3245, SxWxG: 350x480x160 mm, Stal nierdzewna, silikon

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Numer RAL
294
Szerokość
350 mm
Wysokość
480 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
3245080
SK Osłona przed wodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
ES V2A 1000x100x400 Cokół

Opis produktu

TP Cokół, kompletny, do pulpitów jednoczęściowych, SxWxG: 1000x100x400 mm, stal nierdzewna 1.4301

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Szerokość
1000 mm
Szerokość montażowa w szafie
1000 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Porównaj
2867000
ES V2A 1000x100x400 Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK Osłona przed wodą

Opis produktu

SK Osłona przed wodą strumieniową do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych SK 3243/3244, SxWxG: 350x480x110 mm, Stal nierdzewna, silikon

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Numer RAL
294
Szerokość
350 mm
Wysokość
480 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
3243080
SK Osłona przed wodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
DO SK.3240.080 Osłona przed wodą

Opis produktu

SK Osłona przed wodą strumieniową do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych SK 3240/3241, SxWxG: 282x390x85 mm, Stal nierdzewna, silikon

Dane techniczne

Głębokość
85 mm
Numer RAL
294
Szerokość
282 mm
Wysokość
390 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
3240080
DO SK.3240.080 Osłona przed wodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3239.xxx Osłona przed wodą

Opis produktu

SK Osłona przed wodą strumieniową do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych SK 3239, SxWxG: 233x330x55 mm, Stal nierdzewna, silikon

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Numer RAL
294
Szerokość
233 mm
Wysokość
330 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
3239080
SK 3239.xxx Osłona przed wodą
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3238 Osłona

Opis produktu

SK Osłona przed wodą strumieniową do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych SK 3238, SxWxG: 176x215x55 mm, Stal nierdzewna, silikon

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Numer RAL
294
Szerokość
176 mm
Wysokość
245 mm
Kolor
Stal szlachetna
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Porównaj
3238080
SK 3238 Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamek z klamką

Opis produktu

KS System zamykania Ergoform-S, Standard, niklowany matowo
Porównaj
2452000
SZ Zamek z klamką
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS TS35/15 500mm (6szt) Szyna nośna

Opis produktu

SZ Szyna nośna TS 35/15 według EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 500 mm, dł.: 455 mm

Dane techniczne

Długość
455 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Perforacja
Tak
Porównaj
4933000
PS TS35/15 500mm (6szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt z wkładką

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja C, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2535000
SZ Uchwyt z wkładką
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamknięcie patentowe

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja C, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2485000
SZ Zamknięcie patentowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Uchwyt bez zamka

Opis produktu

SZ Uchwyt T, wersja C, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2536000
SZ Uchwyt bez zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ RAL9011 Rączka uchwytu

Opis produktu

SZ Uchwyt z tworzywa sztucznego, wersja C, bez wkładki cylindrycznej
Porównaj
2485100
SZ RAL9011 Rączka uchwytu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

SZ Cylinder bezpieczeństwa wersja, C, z wkładką cylindryczną, zamknięcie nr 3524 E
Porównaj
2525000
2525000 Zamek 3524E+2 klucze
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Czworokąt: 8 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2526000
SZ Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm czworokąt dł.41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Czworokąt: 7 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2523000
SZ 7mm czworokąt dł.41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 7mm trójkąt dł.41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Trójkąt: 7 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2527000
SZ 7mm trójkąt dł.41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ 41mm Wkładka zamka

Opis produktu

SZ Wkładka zamka, wersja C, Cynkowy odlew ciśnieniowy, Wkładka dwupiórkowa 3 mm, dł.: 41 mm
Porównaj
2483000
SZ 41mm Wkładka zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Zamek z klamką
Porównaj
2454000
SZ Zamek z klamką
SZ Klamka (możliwość plomby)
Porównaj
2455000
SZ Klamka (możliwość plomby)
SZ RAL7035 Klamka

Opis produktu

SZ System zamykania Ergoform-S, standardowy RAL 7035
Porównaj
2435000
SZ RAL7035 Klamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar