TS 1800x600 Ściana działowa do pł.modułRITTAL

files/fotob/724434.jpg.
TS 1800x600 Ściana działowa do pł.moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8609110
Symbol Sonepar: 
P01701534
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

TS Ściana działowa do płyt modułowych, do WxG: 1800x600 mm, liczba wycięć: 9

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
270
Rozstaw (rozmiar rastra)
482.6 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj budowy
Element
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do wygrodzeń w formie 2b
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

TS 2000x500 Osłona zamknięcia z drzwiami

Opis produktu

TS Osłona z drzwiami do TS, do WxG: 2000x500 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z odpowietrznikiem
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
8609020
TS 2000x500 Osłona zamknięcia z drzwiami
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS (8szt) Mocowanie szeregowe

Opis produktu

TS Mocowanie szeregowe pionowe do ściany działowej TS/TS
Porównaj
8800470
TS (8szt) Mocowanie szeregowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 2000x600 Osłona zamknięcia z drzwiami

Opis produktu

TS Osłona z drzwiami do TS, do WxG: 2000x600 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
8609030
TS 2000x600 Osłona zamknięcia z drzwiami
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Płyta modułowa zamknięta

Opis produktu

TS Płyta modułowa, pełna

Dane techniczne

Długość
168 mm
Szerokość
338 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
8609160
TS Płyta modułowa zamknięta
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Płyta modułowa

Opis produktu

TS Płyta modułowa do połączeń wtykowych 16-biegunowych

Dane techniczne

Długość
168 mm
Szerokość
338 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj
Inne
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
8609150
TS Płyta modułowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Płyta modułowa

Opis produktu

TS Płyta modułowa do połączeń wtykowych 24-biegunowych

Dane techniczne

Długość
168 mm
Szerokość
338 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
8609140
TS Płyta modułowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Płyta modułowa zamknięta

Opis produktu

TS Płyta modułowa do przeprowadzenia kabli

Dane techniczne

Długość
168 mm
Szerokość
338 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
8609170
TS Płyta modułowa zamknięta
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Płyta modułowa z tuleją

Opis produktu

TS Płyta modułowa z tuleją kablową, do WxG: 1800x400 mm
Porównaj
8609390
TS Płyta modułowa z tuleją
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar