VX25 1200x1800x400 Szafa sterownicza metalowaRITTAL

files/fotob/724386.jpg.
VX25 1200x1800x400 Szafa sterownicza metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
8284000
Kod EAN: 
4028177813533
Symbol Sonepar: 
P01648644
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

VX System szaf szeregowych, 2-drzw., SxWxG 1200x1800x400 mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1800 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK10
Dach skośny
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Tak
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Zestawialne
Tak
Do montażu metrycznego
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

VX Ściana boczna, przykręcana, do WxG: 1800x400 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7035
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Zastosowanie jako ściana boczna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Porównaj
8184245
VX 1800x400 (2szt) Ściana boczna szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200mm (4szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm, do wewn. płaszczyzny montażowej, S/W/G: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617160
VX 1200mm (4szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 18x64x1200mm (4szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 18 x 64 mm, do zewn. płaszczyzny montażowej, S/G: 1200 mm
Porównaj
8617060
VX 18x64x1200mm (4szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 25 1200mm (2szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna nośna 48 x 26 mm, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Długość
48 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Odległość między osiami otworów
5 mm
Wysokość
1200 mm
Materiał
Inne
Model
Profil specjalny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Rodzaj otworu/wycięcia
Podłużny
Porównaj
8617830
VX 25 1200mm (2szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa

Opis produktu

SZ Szyna profilowa C 30/15 według EN 60 715, do TS, SE, do szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1155 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Kształt profilu
Inne
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Z zazębieniami
Nie
Rodzaj perforacji
Brak
Porównaj
4947000
PS C30/15 (6szt) Szyna profilowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1800x400 Ściana działowa

Opis produktu

VX Ściana działowa, WxG: 1800x400 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
270
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Rodzaj budowy
Element
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do wygrodzeń w formie 2b
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Nie
Porównaj
8609200
VX 1800x400 Ściana działowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200mm (4szt) Blacha przepustowa

Opis produktu

VX Blacha przepustowa do kabli, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Numer RAL
270
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8619803
VX 1200mm (4szt) Blacha przepustowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 400mm (20szt) Wspornik wgłębny

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 400 mm, dł.: 340 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Szerokość montażowa w szafie
400 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4694000
PS 400mm (20szt) Wspornik wgłębny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

VX Rolka najazdowa

Dane techniczne

Numer RAL
154
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8618420
VX Rolka najazdowa do drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1800mm Wstawka montażowa

Opis produktu

TS Maskownica do płyty montażowej, do TS, wys.: 1800 mm

Dane techniczne

Szerokość
2 mm
Wysokość
1800 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
4590700
PS 1800mm Wstawka montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 1200mm (2szt) Szyna wsporcza

Opis produktu

VX Szyna wsporcza do kabli – profil kątowy, szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
8619440
VX 1200mm (2szt) Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 8618.240 Uchwyt z wkładką bezpieczeństwa

Opis produktu

VX Uchwyt Komfort z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1
Porównaj
8618240
VX 8618.240 Uchwyt z wkładką bezpieczeństwa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 8618.230 Uchwyt komfort do kłódek i wkładek zamka

Opis produktu

VX Uchwyt Komfort do kłódek i wkładek zamka
Porównaj
8618230
VX 8618.230 Uchwyt komfort do kłódek i wkładek zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

VX Zawias 180°, stal

Dane techniczne

Kąt otwarcia
180 °
Regulowany
Nie
Zawias wewnętrzny
Nie
Zawias zewnętrzny
Tak
Porównaj
8618330
VX 180D (4szt) Zawias
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 600mm (4szt) Szyna systemowa

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 14 x 39 mm, do szer. drzwi: 600 mm
Porównaj
8619720
VX 600mm (4szt) Szyna systemowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 1x47 (25szt) Dławnica gumowa

Opis produktu

SZ Dławik do wprowadzania kabli, do kabli ø 47 mm, liczba kabli na dławik: 1

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
47 mm
Średnica otworu
47 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Porównaj
4318000
PS 1x47 (25szt) Dławnica gumowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 3x21 (25szt) Dławnica gumowa

Opis produktu

SZ Dławik do wprowadzania kabli, do kabli ø 21 mm, liczba kabli na dławik: 3

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
21 mm
Średnica otworu
21 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Porównaj
4317000
PS 3x21 (25szt) Dławnica gumowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 8x13 (25szt) Dławnica gumowa

Opis produktu

SZ Dławik do wprowadzania kabli, do kabli ø 13 mm, liczba kabli na dławik: 8

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
13 mm
Średnica otworu
13 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wodoszczelność
Tak
Wersja narożna
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Porównaj
4316000
PS 8x13 (25szt) Dławnica gumowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VX 400mm (4szt) Szyna nośna

Opis produktu

VX Szyna systemowa chassis 23 x 64 mm, do wewn. płaszczyzny montażowej, S/W/G: 400 mm

Dane techniczne

Szerokość
23 mm
Wysokość
64 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
8617110
VX 400mm (4szt) Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZ Blokada zamka

Opis produktu

SZ Ryglowanie wielokrotne do 6 kłódek

Dane techniczne

Maksymalna liczba kłódek
6
Rączka
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Kłódka
Nie
Rodzaj uchwytu
Inne
Zamek obrotowy trzypunktowy
Nie
Porównaj
2493500
SZ Blokada zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar