XL3 400 1200x310 Przedział kablowy izolacyjnyLEGRAND

files/fotob/667489.jpg.
XL3 400 1200x310 Przedział kablowy izolacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
XL400
Nr Katalogowy: 
020177
Kod EAN: 
3245060201777
Symbol Sonepar: 
P00289128
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: XL³ 400 rozdzielnice, przedziały kablowe- Możliwość montowania aparatów o In do 400 A - Odpornośc ogniowa do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1 - Pojemność 24 moduły w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035 - Dostarczane z profilami montażowymi, z płytą przepustów kablowych z możliwością docinania oraz akcesoriami do łączenia (w pionie i poziomie) rozdzielnic w zestawy - Drzwi należy zamawiać oddzielnie Parametry produktu: Przedziały kablowe do rozdzielnic z materiału izolacyjnegoWymiary:- wysokość: 1200 mm - Wysokość użyteczna: 1150 mm - Szerokość całkowita: 310 mm - Szerokość użyteczna: 250 mm - głębokość: 175 mm

Dane techniczne

Głębokość
175 mm
Liczba drzwi
1
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
310 mm
Wysokość
1200 mm
Stojąca
Tak
Wisząca
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Stopień ochrony (IP)
IP43
Z płytą montażową
Nie
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Montaż podtynkowy
Nie
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK07
Dach skośny
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Montaż powierzchniowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Do montażu metrycznego
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Zestawialne
Tak
Z drzwiami tylnymi
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf

Produkty z serii

XL3 400 1115x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Porównaj
LEGRAND
020185

XL3 400 1115x655 IP55 Rozdzielnica metalowa...

XL3 400 1115x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
XL3 400 915x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Porównaj
LEGRAND
020184

XL3 400 915x655 IP55 Rozdzielnica metalowa...

XL3 400 915x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
XL3 400 715x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Porównaj
LEGRAND
020183

XL3 400 715x655 IP55 Rozdzielnica metalowa...

XL3 400 715x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
XL3 400 515x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Porównaj
LEGRAND
020182

XL3 400 515x655 IP55 Rozdzielnica metalowa...

XL3 400 515x655 IP55 Rozdzielnica metalowa monoblok
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar