CM 1200x1200x400 RAL7035 Obudowa metalowaRITTAL

files/fotob/723953.jpg.
CM 1200x1200x400 RAL7035 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5123500
Kod EAN: 
4028177479838
Symbol Sonepar: 
P00338649
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CM Obudowa systemowa Kompakt, SxWxG: 1200x1200x400 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, podwójne drzwi, otwarta podłoga

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Liczba drzwi
2
Liczba zamków
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Wysokość
1200 mm
Stojąca
Nie
Wisząca
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z płytą montażową
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Odporność udarowa
IK08
Dach skośny
Nie
Zestawialne
Nie
Montaż słupowy
Nie
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z drzwiami tylnymi
Nie
Z drzwiami przeszklonymi
Nie
Do montażu metrycznego
Nie
Montaż wnękowy
Nie
Z drzwiami z wentylacją
Nie
Płyta montażowa z regulowaną głębokością
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

CM (2szt) Element ślizgowy
Porównaj
5001070
CM (2szt) Element ślizgowy
CM 1200/100mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 100 mm, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Głębokość montażowa w szafie
100 mm
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001217
CM 1200/100mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 1200/150mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 150 mm, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001221
CM 1200/150mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 1200/250mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 250 mm, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
250 mm
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001225
CM 1200/250mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 1200/50mm Płyta podłogowa

Opis produktu

CM Płyta kołnierzowa do CM, TP, gł.: 50 mm, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
50 mm
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001213
CM 1200/50mm Płyta podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 1200mm Blacha prowadzenia kabli

Opis produktu

CM Blacha przepustowa do kabli do montażu w szafach CM i systemie TopPult, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
100 mm
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001229
CM 1200mm Blacha prowadzenia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 1200mm Szyna kablowa

Opis produktu

CM Szyna wsporcza do kabli Profil C, do płyt montażowych do TS, SE, CM, TP, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Tak
Porównaj
5001083
CM 1200mm Szyna kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 1200x400 Dach przeciwdeszczowy

Opis produktu

CM Dach przeciwdeszczowy, do CM, do SxG: 1200x400 mm, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Porównaj
5001360
CM 1200x400 Dach przeciwdeszczowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 1200x400 Płyta zamykająca+zest.mont.

Opis produktu

CM Płyta zamykająca do CM, TP, do SxG: 1200x400

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Liczba jednostek U
1
Numer RAL
7035
Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
24.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Wykończenie powierzchni
Lakierowanie
Porównaj
5001160
CM 1200x400 Płyta zamykająca+zest.mont.
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM 400mm (2szt) Szyna rozbudowy podłogowej

Opis produktu

CM Szyna zabudowy podłogowej do CM, TP, do gł.: 400 mm

Dane techniczne

Głębokość
400 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
5001370
CM 400mm (2szt) Szyna rozbudowy podłogowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM/CL 1200mm (4szt) Szyna do zabudowy wnętrz

Opis produktu

CM Szyna do zabudowy wewnętrznej do CM, TP, do dł.: 1110 mm

Dane techniczne

Szerokość
12001200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
1200 mm
Wysokość montażowa w szafie
1200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
5001053
CM/CL 1200mm (4szt) Szyna do zabudowy wnętrz
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM/TS 455x260x35 Kieszeń na schematy

Opis produktu

CM Kieszenie na schematy połączeń, do TS, CM, SE, PC, części dolnej TP, blacha stalowa, do drzwi o szer.: 600 mm, gł.: 35 mm

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
455 mm
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Kieszeń na schematy
Przezroczysty
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Porównaj
4116500
CM/TS 455x260x35 Kieszeń na schematy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS 600mm (20szt) Żebro drzwiowe

Opis produktu

TS Poprzeczka montażowa do TS, SE, CM, TP, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 500 mm, do drzwi o szer.: 600 mm, dł.: 490 mm

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
500 mm
Szerokość
500 mm
Szerokość montażowa w szafie
500 mm
Kolor
Inne
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
4596000
PS 600mm (20szt) Żebro drzwiowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (2szt) Profil wprowadzania kabli

Opis produktu

TS Profil do wprowadzania kabli, na środku, do TS, SE, CM, TP, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
1200 mm
Wysokość
35 mm
Rodzaj gwintu
PG
Materiał
Aluminium
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
8802120
TS 1200mm (2szt) Profil wprowadzania kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (2szt) Profil wprowadzania kabli

Opis produktu

TS Profil do wprowadzania kabli, z tyłu, do TS, SE, CM, TP, do szer.: 1200 mm

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Numer RAL
270
Szerokość
1200 mm
Wysokość
30 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8802125
TS 1200mm (2szt) Profil wprowadzania kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200mm (4szt) Szyna montażowa

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1190 mm

Dane techniczne

Długość
1200 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612020
TS 1200mm (4szt) Szyna montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 1200x200 (2szt) Cokół przedni i tylny

Opis produktu

TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 1200 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Szerokość
1200 mm
Szerokość montażowa w szafie
1200 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8602200
TS 1200x200 (2szt) Cokół przedni i tylny
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 200x400 RAL7022 (2szt) Cokół

Opis produktu

TS Osłona cokołu, boczna, wys.: 200 mm, do szer.: 400 mm, RAL 7022, blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
400 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8602040
TS 200x400 RAL7022 (2szt) Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 400 mm, dł.: 340 mm

Dane techniczne

Długość
400 mm
Głębokość
340 mm
Szerokość
17 mm
Wysokość
73 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612140
TS 400mm (4szt) Szyna montażowa poz.zewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 500mm (4szt) Szyna z kołnierzem mocującym

Opis produktu

TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 500 mm, do drzwi o szer.: 600 mm, dł.: 490 mm

Dane techniczne

Długość
500 mm
Wysokość profilu szyny
17 mm
Sposób montażu
Mocowanie śrubowe
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
8612050
TS 500mm (4szt) Szyna z kołnierzem mocującym
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar