RH 341 300x400x150 RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnejSABAJ

files/fotob/1131594.jpg.
RH 341 300x400x150 RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
RH SS
Nr Katalogowy: 
RH-341-SS-7035
Kod EAN: 
5902027613452
Symbol Sonepar: 
P01480350
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hermetyczne obudowy ze stali nierdzewnej mogą pełnić zarówno funkcję przemysłowo-sterowniczą, jak i funkcję rozdzielnicy licznikowej lub modułowej. Wysoki stopień ochronności zapewnia komfort pracy urządzeń zamontowanych wewnątrz skrzynki. Konstrukcja obudów zapewnia szczelność i ochronę urządzeń elektrycznych przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych, takich jak pył lub woda. Standardowe wyposażenie: zamek i klucz standardowy, płyta montażowa, zestaw wkrętów, zakrętek, podkładka, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe okrągłe. Charakterystyka techniczna: Prąd znamionowy ciągły: In < 100A Napięcie znamionowe łączeniowe: Un = 400V Napięcie znamionowe izolacji: Ui = 500V Klasa ochronności: I Stopień ochrony w wersji jednodrzwiowej: IP65 Stopień ochrony w wersji dwudrzwiowej IP55 Wykonanie: blacha ze stali nierdzewnej, gatunek 304, szlifowana lub malowana. Możliwość przełożenia drzwi na prawą/lewą stronę. Wykonanie z blachy 1,5 mm lub 2 mm w zależności od rozmiaru. Możliwość wykonania ze stali GAT. 316 lub stali o innej grubości

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

RH 200x300x150 RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
Porównaj
SABAJ
RH-231-SS-7035

RH 200x300x150 RAL7035 Obudowa hermetyczna...

RH 200x300x150 RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
RH 332 300x300x150mm RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
Porównaj
SABAJ
RH-331-SS-7035

RH 332 300x300x150mm RAL7035 Obudowa hermetyczna...

RH 332 300x300x150mm RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
RH 332 300x300x210mm RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
Porównaj
SABAJ
RH-332-SS-7035

RH 332 300x300x210mm RAL7035 Obudowa hermetyczna...

RH 332 300x300x210mm RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
RH 342 300x400x210mm RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
Porównaj
SABAJ
RH-342-SS-7035

RH 342 300x400x210mm RAL7035 Obudowa hermetyczna...

RH 342 300x400x210mm RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
RH 443 400x400x300mm RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
Porównaj
SABAJ
RH-443-SS-7035

RH 443 400x400x300mm RAL7035 Obudowa hermetyczna...

RH 443 400x400x300mm RAL7035 Obudowa hermetyczna ze stali nierdzewnej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar