RL-2L 24 Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 2x3F metalowaSABAJ

files/fotob/1132015.jpg.
RL-2L 24 Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 2x3F metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ROZDZIELNIE RL
Nr Katalogowy: 
RL 2L 24
Kod EAN: 
5907813121197
Symbol Sonepar: 
P00668800
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Podtynkowe rozdzielnice nN licznikowe, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych. Standardowe wyposażenie: tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, za- ślepki plastikowe prostokątne

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

RL-2L 24 zamki+szyba Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 2x3F metalowa
Porównaj
SABAJ
RL 2L 24 ZSZ

RL-2L 24 zamki+szyba Rozdzielnica podtynkowa...

RL-2L 24 zamki+szyba Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 2x3F metalowa
RL-48 zamek+szyba Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 3F metalowa
Porównaj
SABAJ
RL 48 ZSZ

RL-48 zamek+szyba Rozdzielnica podtynkowa...

RL-48 zamek+szyba Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 3F metalowa
RL-48 zamek Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 3F metalowa
Porównaj
SABAJ
RL 48 Z

RL-48 zamek Rozdzielnica podtynkowa licznikowa...

RL-48 zamek Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 3F metalowa
RL-2L 24 zamki Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 2x3F metalowa
Porównaj
SABAJ
RL 2L 24 Z

RL-2L 24 zamki Rozdzielnica podtynkowa licznikowa...

RL-2L 24 zamki Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 2x3F metalowa
RL-36 ZSZ zamek+szyba Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 3F metalowa
Porównaj
SABAJ
RL 36 ZSZ

RL-36 ZSZ zamek+szyba Rozdzielnica podtynkowa...

RL-36 ZSZ zamek+szyba Rozdzielnica podtynkowa licznikowa 3F metalowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar