2GSTA00-160/I44E Skrzynka bezpiecznikowaEATON

files/fotob/30375.jpg.
2GSTA00-160/I44E Skrzynka bezpiecznikowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
065363
Kod EAN: 
4015080653639
Symbol Sonepar: 
P00583205
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa pojedyncza z 2x rozłącznikami bezpiecznika NH, charakterystyka materiału Poliwęglan (PC), odporność na porażenia, stopień ochrony IP65, metryczne wytłoczenia we wszystkich ścianach bocznych, część dolna bezpiecznika zamontowana na płycie montażowej z blachy stalowej 3mm, łączniki mocujące do uchwytu ściennego, plombowane zamknięcia pokrywy, pokrywa przezroczysta, zacisk do przyłącza 4. przewodu (PE/N), znamionowy prąd pracy Ie=160 A, wkładka bezpiecznikowa NH00, dołączany zacisk do 4. lub 5. przewodów=K95/1N/BR

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba biegunów
3
Liczba grup
2
Napięcie znamionowe
690 V
Prąd znamionowy
100 A
Szerokość
375 mm
Wysokość
375 mm
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj zabezpieczenia
Wkładka bezpiecznikowa NH
Możliwość rozbudowy
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar