Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, Zestaw obudowy, szerokość: 107,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 60,7 mm, kolor: jasnoszary (podobne RAL 7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16