Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, do montażu na szynie DIN, z przezroczystą pokrywą uchylną, kolor: czarny (podobne RAL 9005), szerokość: 161,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 60,7 mm, w komplecie 6 szt. terminali przyłączeniowych do PCB, 9-pinowe, Push-in, do 2,5 mm², prąd znamionowy: 24 A, 400 V, powierzchnia PCB: 12600 mm²