Obudowa na szynę DIN do zastosowania w rozdzielnicach instalacyjnych wg DIN 43880, do montażu na szynie DIN, z przezroczystą pokrywą uchylną, kolor: czarny (podobne RAL 9005), szerokość: 71,6 mm, wysokość: 89,7 mm, głębokość: 60,7 mm, powierzchnia PCB: 5300 mm²