FP 5312 250A IP65 Skrzynka z rozł.ENYSTARHENSEL

files/fotob/1284070.jpg.
FP 5312 250A IP65 Skrzynka z rozł.ENYSTAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FP5312
Kod EAN: 
4012591104377
Symbol Sonepar: 
P00550699
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość obudowy
186 mm
Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
690 V
Szerokość obudowy
270 mm
Wysokość obudowy
540 mm
Zdolność łączeniowa przy 400 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
132 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
132 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
250 A
Znamionowy prąd pracy Ie
250 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
9 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Nie
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Jako rozłącznik główny
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie bolcowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Wyposażenie obudowy
Z rozłącznikiem
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VA 400 Zacisk połączeń wewn.

Dane techniczne

Głębokość
34 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
1
Maksymalny prąd znamionowy
400 A
Szerokość
35 mm
Z szyną PE
Nie
Z szyną N
Nie
Porównaj
VA400
VA 400 Zacisk połączeń wewn.
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI VS250 Szyna izolowana elastyczna

Dane techniczne

Długość
2000 mm
Grubość
4.8 mm
Grubość lameli
0.8 mm
Liczba lameli
6
Szerokość
15.5 mm
Znamionowy prąd pracy
250 A
Laminowana
Tak
Porównaj
MIVS250
MI VS250 Szyna izolowana elastyczna
Szybki podgląd: Opis i parametry
MI HS 20 160-630A (2szt) Styk pomocniczy rozłącz.

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
6 A
Sposób montażu
Montaż boczny
Model
Montaż od góry
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
MIHS20
MI HS 20 160-630A (2szt) Styk pomocniczy rozłącz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP TS 1 Zamek ENYSTAR
Porównaj
FPTS1
FP TS 1 Zamek ENYSTAR
FP TW 1 Wkładka zamka drzw.ENYSTAR

Dane techniczne

Numer RAL
9011
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Porównaj
FPTW1
FP TW 1 Wkładka zamka drzw.ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 272 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG272
FP FG 272 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP ZE 272 Uchwyt obciążenia ENYSTAR

Dane techniczne

Szerokość
270 mm
Materiał
Metal
Model
Szynowa prowadnica kablowa
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Porównaj
FPZE272
FP ZE 272 Uchwyt obciążenia ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP VP 27 Płyta zamykająca ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Numer RAL
7035
Szerokość montażowa w szafie
270 mm
Wysokość
270 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Zastosowanie jako ściana tylna
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Zastosowanie jako ściana boczna
Tak
Porównaj
FPVP27
FP VP 27 Płyta zamykająca ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 273 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
125 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG273
FP FG 273 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP MS 1 1980mm Szyna montażowa ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
42 mm
Numer RAL
7016
Szerokość
43 mm
Wysokość
1980 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal
Model
Kątownik montażowy
Porównaj
FPMS1
FP MS 1 1980mm Szyna montażowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 263 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM263
FP FM 263 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 200 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Ślepa
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG200
FP FG 200 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 232 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM232
FP FM 232 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP AL 40 Uchwyt naścienny ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość
10 mm
Szerokość
22 mm
Wysokość
30 mm
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Porównaj
FPAL40
FP AL 40 Uchwyt naścienny ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FG 282 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
100 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
125 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Nie
Porównaj
FPFG282
FP FG 282 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP FM 240 Płyta przepustowa ENYSTAR

Dane techniczne

Długość
270 mm
Głębokość
110 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
50 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Dławnica
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Przetłoczenia
Tak
Porównaj
FPFM240
FP FM 240 Płyta przepustowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP WT 1 Dzielnik śc.bocznej ENYSTAR

Dane techniczne

Numer RAL
7035
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Łącznik/separator
Porównaj
FPWT1
FP WT 1 Dzielnik śc.bocznej ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP PL2 AP Zestaw do plomb.ENYSTAR
Porównaj
FPPL2
FP PL2 AP Zestaw do plomb.ENYSTAR
FP TW 27 Ścianka działowa ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Numer RAL
7035
Wysokość
270 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj budowy
Zestaw
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Do wygrodzeń w formie 3a
Nie
Do wygrodzeń w formie 2a
Nie
Z wejściem kablowym
Nie
Do wygrodzeń w formie 4b
Nie
Do wygrodzeń w formie 3b
Nie
Do wygrodzeń w formie 2b
Nie
Do wygrodzeń w formie 4a
Nie
Porównaj
FPTW27
FP TW 27 Ścianka działowa ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
FP BF 27 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
186 mm
Szerokość montażowa w szafie
270 mm
Wysokość
270 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Wykończenie powierzchni
Stan surowy
Porównaj
FPBF27
FP BF 27 Ścianka wentylacyjna ENYSTAR
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar