Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
500 V
Zdolność łączeniowa przy 400 V
80 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
80 kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
80 kW
Znamionowe napięcie pracy
500 - 500 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
160 A
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
7 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Budowa urządzenia
Kompletne urządzenie w obudowie
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Nie
Do montażu pośredniego
Nie
Do montażu czołowego centralnie
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Nie
Jako przełącznik nawrotny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Uchwyt zaciskowy
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny