SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2000 Skrzynka przyłączeniowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1103477.jpg.
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2000 Skrzynka przyłączeniowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1105827
Symbol Sonepar: 
P10250588
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka przyłączeniowa; napięcie MPP: 1000 V DC; liczba stringów: 1; liczba obsługiwanych modułów śledzenia punktu MPP: 1; ochrona przed przepięciami: T2; wyposażenie: bez wyposażenia specjalnego; sposób wprowadzenia przewodów: Dławnica kablowa

Dane techniczne

Głębokość
111 mm
Maksymalny przekrój kabla połączeniowego
16 mm2
Szerokość
130 mm
Wysokość
180 mm
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST Ogranicznik przepięć

Opis produktu

Wtyk zapasowy do kombinacji ochronników PV z rodziny produktów VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-

Dane techniczne

Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
525 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
525 V
Poziom ochrony
1.8 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
5 kA
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
15 kA
Bieguny
Inne
Rozmiar
1 moduł
Sposób montażu
Na podstawie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Typ 2
Nie
Wydmuchowy
Nie
Akcesorium
Tak
Typ 1
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
2801162
VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV-ST Ogranicznik przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
TOOL-KIT SOLAR Zestaw narzędzi

Opis produktu

Zestaw narzędzi, czarny

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
8
Liczba bitów
0
Liczba grzechotek
0
Liczba kluczy imbusowych
0
Liczba kluczy nastawnych
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba młotków
0
Liczba narzędzi do przewodów koncentrycznych
2
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych
0
Liczba nasadek z gniazdem
0
Liczba pilników
0
Liczba pił
0
Liczba przecinaków i punktaków
0
Liczba testerów elektrycznych
0
Liczba ucinaków do kabli
1
Liczba urządzeń pomiarowych
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
0
Liczba wkrętaków płaskich
2
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Opakowanie
Torba
Porównaj
1212071
TOOL-KIT SOLAR Zestaw narzędzi
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-ED6/Y-120(2+/1-) Łącznik typu Y dla fotowoltaiki

Opis produktu

Łącznik typu Y dla fotowoltaiki, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny
Porównaj
1030649
PV-ED6/Y-120(2+/1-) Łącznik typu Y dla fotowoltaiki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-ED6/Y-120(1+/2-) Łącznik typu Y dla fotowoltaiki

Opis produktu

Łącznik typu Y dla fotowoltaiki, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny
Porównaj
1030650
PV-ED6/Y-120(1+/2-) Łącznik typu Y dla fotowoltaiki
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-CM-S 6-16 (-) Złącze wtykowe (PV)

Opis produktu

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Styk męski

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
1500 V
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
1
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z gwintem
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1790797
PV-CM-S 6-16 (-) Złącze wtykowe (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-CM-S 2,5-6 (-) Złącze fotowoltaiczne (PV)

Opis produktu

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Styk męski

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
1100 V
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
1
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z gwintem
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1774687
PV-CM-S 2,5-6 (-) Złącze fotowoltaiczne (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-CF-S 6-16 (+) Złącze wtykowe (PV)

Opis produktu

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
1500 V
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
1
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z gwintem
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1790784
PV-CF-S 6-16 (+) Złącze wtykowe (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-CF-S 2,5-6 (+) Złącze fotowoltaiczne (PV)

Opis produktu

Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: Sunclix, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
1100 V
Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Minimalna liczba cykli łączeń
100
Liczba styków sterujących
1
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Materiał obudowy
Inne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z gwintem
Nie
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie wewnętrznej
Brak
Z połączeniem ekranowanym
Nie
Z zaciskiem PE
Nie
Materiał pokrycia styków
Inne
Porównaj
1774674
PV-CF-S 2,5-6 (+) Złącze fotowoltaiczne (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-C PROTECTION CAP Osłonka

Opis produktu

Osłonka, Rodzina produktów: SUNCLIX, kolor: czarny, samouszczelniające, bez blokady, zawartość zestawu: 1 osłonka strony wtyku i 1 osłonka strony złącza

Dane techniczne

Temperatura otoczenia
85 - 85 °C
Kolor
Czarny
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP), zamontowany
Inne
Z zabezpieczeniem przed zgubieniem
Nie
Z uszczelką
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Rodzaj ryglowania
Inne
Z blokadą
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
1785430
PV-C PROTECTION CAP Osłonka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznej (PV)

Opis produktu

Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych, Rodzina produktów: SUNCLIX, rodzaj: Adapter, kolor: czarny, prąd obliczeniowy: 35 A, długość kabla: 150, Złącza łączyć ze sobą wyłącznie przy użyciu złączy tego samego producenta i typu. Podczas łączenia przestrzegać podanego napięcia znamionowego oraz...

Dane techniczne

Długość kabla
0.15 m
Rezystancja skrośna
1000 mΩ
Kolor izolacji kabla
Czarny
Ekranowany
Nie
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Akcesorium
Tak
Materiał pokrycia styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1079531
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET1 Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznej (PV)
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar