UNIVERS IP55/I 1550x1850x275+cokół 200mm Rozdzielnica stojąca metalowaHAGER

files/fotob/484787.jpg.
UNIVERS IP55/I 1550x1850x275+cokół 200mm Rozdzielnica stojąca metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
FR26E2
Kod EAN: 
3250610701379
Symbol Sonepar: 
P01798065
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Rozdzielnica stojąca IP55/I 1550x1850x275 + cokół 200mm

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Głębokość
275 mm
Głębokość wbudowania
275 mm
Głębokość wewnętrzna
275 mm
Liczba modułów
864
Liczba otworów pod flansze
12
Liczba rzędów
12
Liczba wejść kablowych
12
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1.5 mm
Prąd znamionowy (In)
800 A
Szerokość
1550 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Wysokość
2050 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż podłogowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP55
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Możliwość rozbudowy
Tak
Odporność udarowa
IK10
Podtrzymanie funkcji
Brak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Nie
Rodzaj drzwi
Podwójny
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

UNIVERS IP55/II 1550x1850x275+cokół 100mm Rozdzielnica stojąca metalowa
Porównaj
HAGER
FR26S1

UNIVERS IP55/II 1550x1850x275+cokół 100mm...

UNIVERS IP55/II 1550x1850x275+cokół 100mm Rozdzielnica stojąca metalowa
UNIVERS IP55/I 1550x1850x275+cokół 100mm Rozdzielnica stojąca metalowa
Porównaj
HAGER
FR26E1

UNIVERS IP55/I 1550x1850x275+cokół 100mm...

UNIVERS IP55/I 1550x1850x275+cokół 100mm Rozdzielnica stojąca metalowa

Produkty powiązane i akcesoria

Wkładka do FZ537: 455 Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Wkładka do FZ537: 455
Porównaj
FZ520
Wkładka do FZ537: 455 Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ040M M40 IP65 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa M40 IP65 (kpl 10 szt.)

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
19 - 28 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
46 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
40
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
46 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
VZ040M
VZ040M M40 IP65 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ032M M32 IP65 Dławnica kablowa

Opis produktu

Dławnica kablowa M32 IP65 (kpl 20 szt.)

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
15 - 21 mm
Długość gwintu
10 mm
Długość przekątnej sześciokąta
36 mm
Nominalny rozmiar gwintu metrycznego/PG
32
Numer RAL
7035
Skok gwintu
1.5 mm
Szerokość klucza
36 mm
Zakres temperatury pracy
-20 - 100 °C
Ekranowany
Nie
Rodzaj gwintu
Metryczny
Kolor
Szary
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Prosty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Poliamid (PA)
Do kabli zbrojonych
Nie
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Dławnica do kabla płaskiego
Nie
Dławnica kablowa podzielna
Nie
Mocowanie zatrzaskowe w otworze
Nie
Ochrona kabla przed zagięciem
Tak
Odporność na uderzenia
Tak
Wkładka uszczelniająca wieloprzewodowa
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wzmocniony włóknem szklanym
Nie
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Z przeciwnakrętką
Tak
Porównaj
VZ032M
VZ032M M32 IP65 Dławnica kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej

Opis produktu

Środek czyszczący do tworzywa
Porównaj
VZ404
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ25MP 1850x1250mm Płyta montażowa

Opis produktu

Univers N Płyta montażowa 1850x1250 mm (wys. x szer.) montaż bez UNxxA

Dane techniczne

Szerokość
1250 mm
Wysokość
1800 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
UZ25MP
UZ25MP 1850x1250mm Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ24MP N 1850x1000mm Płyta montażowa

Opis produktu

Univers N Płyta montażowa 1850x1000 mm (wys. x szer.) montaż bez UNxxA

Dane techniczne

Szerokość
1000 mm
Wysokość
1800 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
UZ24MP
UZ24MP N 1850x1000mm Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ23MP N 1850x750mm Płyta montażowa

Opis produktu

Univers N Płyta montażowa 1850x750mm (wys. x szer.) montaż bez UNxxA

Dane techniczne

Szerokość
750 mm
Wysokość
1800 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
UZ23MP
UZ23MP N 1850x750mm Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ22MP N 1850x500mm Płyta montażowa

Opis produktu

Univers N Płyta montażowa 1850x500 mm (wys. x szer.) montaż bez UNxxA

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
1800 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
UZ22MP
UZ22MP N 1850x500mm Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ21MP N 1850x250mm Płyta montażowa

Opis produktu

Univers N Płyta montażowa 1850x250 mm (wys. x szer.) montaż bez UNxxA

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Wysokość
1800 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
UZ21MP
UZ21MP N 1850x250mm Płyta montażowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ012 550mm Przewód uziemiający 25mm2

Opis produktu

Univers Przewód uziemiający 25mm2 dł.550mm

Dane techniczne

Szerokość
250 mm
Materiał
Miedź
Porównaj
UZ012
UZ012 550mm Przewód uziemiający 25mm2
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ009 Przewód uziemiający

Opis produktu

Univers Przewód uziemiający 22mm2 300mm M8

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Materiał
Miedź
Porównaj
UZ009
UZ009 Przewód uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT86CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 6-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
1500 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT86CN
UT86CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT85CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 5-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
1250 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT85CN
UT85CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT84CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 4-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
1000 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT84CN
UT84CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT83CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 3-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
750 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT83CN
UT83CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
UT82CN Szyna wsporcza

Opis produktu

Univers Szyna wsporcza do kabli 2-polowa montowana w obudowie

Dane techniczne

Głębokość
19 mm
Szerokość
500 mm
Wysokość
76 mm
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
UT82CN
UT82CN Szyna wsporcza
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIVERS 800 Profil drzwiowy

Opis produktu

Univers Profil drzwiowy 800
Porównaj
FZ739C
UNIVERS 800 Profil drzwiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIVERS 275 FR/FS Łącznik poziomy

Opis produktu

Univers Łącznik poziomy 275, dla FR/FS

Dane techniczne

Głębokość
2 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
275 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
FZ721A
UNIVERS 275 FR/FS Łącznik poziomy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UNIVERS 1500x200x275 Cokół do szaf

Opis produktu

Univers Cokół 1500x200x275, dla FR

Dane techniczne

Głębokość
275 mm
Głębokość montażowa w szafie
275 mm
Numer RAL (zbliżony)
9005
Szerokość
1550 mm
Szerokość montażowa w szafie
1550 mm
Wysokość
200 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Stal
Model
Kompletny cokół
Do instalacji zewnętrznej
Nie
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
FZ646A
UNIVERS 1500x200x275 Cokół do szaf
Szybki podgląd: Opis i parametry
UN12A 1800mm (2szt) Szyna nośna uniwersalna

Opis produktu

Univers Szyna nośna 1800mm 2szt

Dane techniczne

Długość
1797 mm
Grubość materiału
50 mm
Głębokość
1820 mm
Szerokość
50 mm
Wysokość
18 mm
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Porównaj
UN12A
UN12A 1800mm (2szt) Szyna nośna uniwersalna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar