ZB012S 500x550x205 IP44 Obudowa metalowaHAGER

files/fotob/101315.jpg.
ZB012S 500x550x205 IP44 Obudowa metalowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZB012S
Kod EAN: 
3250617620413
Symbol Sonepar: 
P00922407
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Cokół przyłączeniowy, forma obudowy IP44 500x550x205

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Głębokość
205 mm
Głębokość montażowa w szafie
205 mm
Głębokość wbudowania
205 mm
Liczba modułów
72
Liczba otworów pod flansze
2
Liczba rzędów
6
Numer RAL
9010
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
1 mm
Szerokość
550 mm
Szerokość montażowa w szafie
550 mm
Wysokość
500 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy / częściowy montaż podtynkowy
Materiał
Inne
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Model
Inne
Materiał obudowy
Stal
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do ochrony odgromowej
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Możliwość rozbudowy
Tak
Rodzaj drzwi
Pojedynczy
Z szyną montażową
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

FP32SN2 500x550x205 IP44 kl.2 Szafa naścienna uniwers. metalowa
Porównaj
HAGER
FP32SN2

FP32SN2 500x550x205 IP44 kl.2 Szafa naścienna...

FP32SN2 500x550x205 IP44 kl.2 Szafa naścienna uniwers. metalowa

Produkty powiązane i akcesoria

Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP4$ Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Univers Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP44
Porównaj
FZ597N
Zamek cylindryczny nr 1242E do obudowy IP4$ Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ318LC moduł komunikacyjny BTR KOAX Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo LC-D ZrO2
Porównaj
VZ318LC
VZ318LC moduł komunikacyjny BTR KOAX Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ317FS moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC
Porównaj
VZ317FS
VZ317FS moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ316FB moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo IEC
Porównaj
VZ316FB
VZ316FB moduł komunikacyjny BTR KOAX IEC Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ315FF mod.komun.BTR F/F Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo F/F
Porównaj
VZ315FF
VZ315FF mod.komun.BTR F/F Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ314RJ mod.komun.BTR RJ45 6 ISOA Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR RJ45 6 ISO A 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an) 180°
Porównaj
VZ314RJ
VZ314RJ mod.komun.BTR RJ45 6 ISOA Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ314BL mod.komun.BTR zaślepka Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł komunikacyjny BTR zaślepka
Porównaj
VZ314BL
VZ314BL mod.komun.BTR zaślepka Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ312BS pasek opisowy do FZ12Mx Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Pasek opisowy do FZ12Mx samoprzylepny

Dane techniczne

Długość
8 mm
Szerokość
214 mm
Wysokość
21 mm
Kolor
Biały
Model
Inne
Tekstowy
Z nadrukiem
Magnetyczny
Nie
Przezroczysty
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Porównaj
VZ312BS
VZ312BS pasek opisowy do FZ12Mx Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ30US Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo USB 3.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
Porównaj
VZ30US
VZ30US Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ20US Moduł Keystone gniazdo USB 2.0

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo USB 2.0, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
Porównaj
VZ20US
VZ20US Moduł Keystone gniazdo USB 2.0
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ20HS HDMI biały Moduł Keystone przelotowe proste

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk prosty 180°, biały
Porównaj
VZ20HS
VZ20HS HDMI biały Moduł Keystone przelotowe proste
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ20HA moduł Rozdzielnica akcesoria

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo HDMI, przelotowe, wtyk kątowy 90°, biały
Porównaj
VZ20HA
VZ20HA moduł Rozdzielnica akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ10LSC SimPLEx biały Moduł Keystone gniazdo SC żeński-żeński

Opis produktu

Moduł KEYSTONE gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SimPLEx, wielomod., biały
Porównaj
VZ10LSC
VZ10LSC SimPLEx biały Moduł Keystone gniazdo SC żeński-żeński
Szybki podgląd: Opis i parametry
VZ00APZ Gniazdo Schuko z uchwytem do płyty perforowanej

Opis produktu

Gniazdo Schuko, z uchwytem do płyty perforowanej

Dane techniczne

Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba gniazd
1
Prąd znamionowy
16 A
Rodzaj napięcia
Inne
Model
Ze stykiem ochronnym (SCHUKO)
Stopień ochrony (IP)
IP2X
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Tak
Porównaj
VZ00APZ
VZ00APZ Gniazdo Schuko z uchwytem do płyty perforowanej
Szybki podgląd: Opis i parametry
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej

Opis produktu

Środek czyszczący do tworzywa
Porównaj
VZ404
VOLTA 500ml Spray czyszczący do powierzchni plastikowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ05A1 (4szt) Adapter pokrywy górny

Opis produktu

Univers N Adapter górny pokryw, część zamienna, 4szt

Dane techniczne

Głębokość
60 mm
Szerokość
30 mm
Wysokość
15 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Model
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
UZ05A1
UZ05A1 (4szt) Adapter pokrywy górny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ04A1 Wspornik podwójny

Opis produktu

Wspornik podwójny

Dane techniczne

Głębokość
30 mm
Szerokość
110 mm
Wysokość
80 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania
Model
Inne
Porównaj
UZ04A1
UZ04A1 Wspornik podwójny
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ03A1 Część dolna wspornika

Opis produktu

Część dolna wspornika

Dane techniczne

Głębokość
55 mm
Szerokość
45 mm
Wysokość
25 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Kolumna montażowa
Model
Inne
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Tak
Porównaj
UZ03A1
UZ03A1 Część dolna wspornika
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ020 20x5mm 2-pol. Szyna uziemiająca

Opis produktu

Univers Szyna uziemiająca Cu 20x5mm 2-polowa

Dane techniczne

Grubość
10 mm
Grubość szyny zbiorczej
5 mm
Liczba połączeń
16
Szerokość
550 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał
Miedź
Montaż pionowy
Nie
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Montaż poziomy
Tak
Izolowane
Nie
Porównaj
UZ020
UZ020 20x5mm 2-pol. Szyna uziemiająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
UZ01B4 Szyna nośna

Opis produktu

Univers N Szyna nośna 1-polowa

Dane techniczne

Długość
246 mm
Szerokość
35 mm
Wysokość
35 mm
Wysokość podstawy
35 mm
Materiał
Stal
Model
Profil specjalny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Perforacja
Nie
Porównaj
UZ01B4
UZ01B4 Szyna nośna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar