MARINA 1600x800x400 IP66 ObudowaLEGRAND

files/fotob/666368.jpg.
MARINA 1600x800x400 IP66 Obudowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MARIN
Nr Katalogowy: 
036286
Kod EAN: 
3245060362867
Symbol Sonepar: 
P00419471
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Marina szafki poliestrowe - IP66 - IK10- IP66 zgodnie z normą PN-EN 60529 - IK10 zgodnie z normą PN-EN 62262 - Klasa izolacji II (stosowane do tworzenia całkowicie odizolowanych środowisk zgodnie z normą PN-EN 60439-1) - Wzmocnione włóknem szklanym - Wykonane z tworzywa odpornego na żar do temp. 960°C zgodnie z normą PN-EN 60695-2-11 - Doskonała odporność na promienie UV oraz na mgły solankowe, dobra na benzynę, oleje, smary - Dostarczane z zestawem do mocowania płyt pełnych lub profili montażowych - Drzwi odwracalne - Zawiasy oraz sworznie zawiasów wykonane ze stali nierdzewnej - - Dostarczane z zamkiem i kluczem 2433A - 3-punktowe zamykanie. Drzwi wyposażone w dźwignię - Płyta przepustów kablowych na dole - Możliwość regulacji głębokości Parametry produktu: Szafki z drzwiami pełnymi- Kolor drzwi: RAL7035 - Wymiary zewnętrzne: wysokość x szerokość x głębokość: 1660 x 800 x 463 mm - Wymiary odpowiadającej szafki metalowejwysokość x szerokość x głębokość: 1600 x 800 x 400 mm

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
4 mm
Głębokość
463 mm
Głębokość wbudowania
487 mm
Głębokość wewnętrzna
380 mm
Liczba otworów pod flansze
2
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
4 mm
Szerokość
800 mm
Wysokość
1660 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Z płytą montażową
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Podtrzymanie funkcji
Brak
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj pokrywy
Drzwi
Do ochrony odgromowej
Tak
Przepust kablowy
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Zamknięty
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Odporność udarowa
IK10
Rodzaj drzwi
Pojedynczy

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar