czarny rozm.44 Spodnie roboczeMILWAUKEE

files/fotob/2183331.jpg.
czarny rozm.44 Spodnie robocze
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932498190
Symbol Sonepar: 
P10133477
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Mobilność FREEFLEX™: Wygodny, rozciągliwy w 4 kierunkach materiał w kluczowych obszarach ruchu zapewnia maksymalny zakres ruchu nawet z kieszeniami wypełnionymi narzędziami.
  • Wytrzymały materiał o średniej gramaturze 245 g/m² (65% poliester z recyklingu / 35% bawełna) idealny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Odpinane i wzmocnione kieszenie kaburowe z pętlami dla większej wszechstronności przechowywania (zabezpieczone suwakiem i guzikami).
  • Ukośnie otwierana kieszeń boczna do przechowywania dłuższych narzędzi (miernik, szczypce, klucze) z dodatkowym schowkiem na mniejsze narzędzia.
  • 2x zamykane kieszenie boczne ze szlufkami, 2x kieszenie przednie i 2x zamykane kieszenie tylne.
  • Wzmocnione Cordurą® kieszenie na nakolanniki z klapkami chroniącymi przed kurzem i brudem.
  • Możliwość przypięcia smyczy narzędziowej do bezpiecznej pracy na wysokości.
  • Pętla na młotek zapewnia szybki dostęp do młotków.
  • Długość spodni można wydłużyć o 5 cm u dołu, aby zapewnić maksymalną regulację.
  • OEKO-TEX® made in green
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar