Force Basic 13G L (3pary) Rękawice robocze TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1919720.jpg.
Force Basic 13G L (3pary) Rękawice robocze TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0020990103
Kod EAN: 
7630268402778
Symbol Sonepar: 
P10204486
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Te bezszwowe, dzianinowe rękawice posiadają poliuretanową powłokę na dłoni, co zapewnia dobrą wrażliwość dotykową i doskonałe dopasowanie do precyzyjnej mechaniki, montażu małych części itp. Są oddychające i zapewniają dobrą zręczność oraz chwytność w suchych i lekko oleistych warunkach, co czyni je idealnymi do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym i konserwacji przemysłowej. Są mniej odporne na ścieranie i olej niż rękawice powlekane nitrylem. Powłoka na dłoni chroni wnętrze dłoni przed otarciami, pozostawiając wierzchnią stronę dłoni bez powłoki, co zapewnia oddychalność. Bezszwowe, nylonowe, dzianinowe rękawice są elastyczne, bardzo wygodne, oddychające, dobrze dopasowują się do dłoni i posiadają dzianinowy mankiet, który utrzymuje rękawice na miejscu i chroni je przed brudem i innymi zanieczyszczeniami. Spełniają normę EN388:2016+A1:2018 4131X

Dane techniczne

Grubość
1.11 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Rękawica 5-palcowa
Z izolacją
Nie
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Inne
Forma dostawy
Parami (lewy, prawy)
Ochrona przed chemikaliami
Nie
Wersja długa
Nie
Z powłoką antypoślizgową
Nie
Rodzaj zamknięcia
Ściągacz elastyczny
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Nie
Krój mankietu
Mankiet do nadgarstka
Ochrona przed zimnem
Nie
Zwiększona widoczność (kolory sygnalizacyjne)
Nie
Ochrona przed mikroorganizmami
Nie
Rozmiar rękawic (US)
L
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Tak
Z podszewką
Nie
Powłoka
Powłoka na wewnętrznej części dłoni
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym
Nie
Ochrona przed gorącem i ogniem
Nie

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar