DC103 beżowy 10 Rękawice skórzaneDELTA PLUS

files/fotob/281002.jpg.
DC103 beżowy 10 Rękawice skórzane
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OCHRONA RĄK
Nr Katalogowy: 
DC10310
Kod EAN: 
3295249018863
Symbol Sonepar: 
P01375573
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rękawica z dwoiny bydlęcej. Strona grzbietowa z drelichu ze wzmocnieniami ze skóry. Mankiet ze wzmocnionego drelichu

Dane techniczne

Rozmiar rękawic
10
Kolor
Wielobarwny
Materiał
Skóra
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Nie
Ochrona przed zimnem
Nie
Ochrona przed chemikaliami
Nie
Ochrona przed gorącem i ogniem
Tak
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym
Nie
Ochrona przed mikroorganizmami
Nie
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Tak

Produkty z serii

ALPHA VE905 naturalny 6/7 Rękawice lateksowe chlorowane
Porównaj
DELTA PLUS
VE905NA06

ALPHA VE905 naturalny 6/7 Rękawice lateksowe...

ALPHA VE905 naturalny 6/7 Rękawice lateksowe chlorowane
ALPHA VE905 naturalny 7/8 Rękawice lateksowe chlorowane
Porównaj
DELTA PLUS
VE905NA07

ALPHA VE905 naturalny 7/8 Rękawice lateksowe...

ALPHA VE905 naturalny 7/8 Rękawice lateksowe chlorowane
ALPHA VE905 naturalny 8/9 Rękawice lateksowe chlorowane
Porównaj
DELTA PLUS
VE905NA08

ALPHA VE905 naturalny 8/9 Rękawice lateksowe...

ALPHA VE905 naturalny 8/9 Rękawice lateksowe chlorowane
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar