ERE 5kV rozmiar 10 Rękawice elektroizolacyjneERKO

files/fotob/169843.jpg.
ERE 5kV rozmiar 10 Rękawice elektroizolacyjne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ERE_5KV-10
Kod EAN: 
5905912877021
Symbol Sonepar: 
P10033541
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rękawice elektroizolacyjne przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami mogącymi spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia ciała (kategoria III). • spełniają wymagania normy PN-EN 60903:2006, także w zakresie zwiększonej odporności na działanie kwasów, oleju i ozonu (kategoria R), oraz na skrajnie niskie temperatury (kategoria C) • stosowane jako sprzęt ochronny przy pracy z prądem o napięciu do 1kV • produkowane z wysokogatunkowego lateksu • pięciopalczaste o anatomicznym kształcie • elastyczne i ergonomiczne • doskonale współpracują z wkładkami przeciwpotnymi dołączonymi do rękawic • dostępne w trzech rozmiarach: 9, 10, 11 • znakowane indywidualnym numerem i świadectwem badania • objęte dwuletnią gwarancją • posiadają znak CE oraz dopuszczenie do stosowania w wyrobiskach podziemnych

Dane techniczne

Grubość
1 mm
Rozmiar rękawic
10
Kolor
Żółty
Materiał
Lateks
Model
Rękawica 5-palcowa
Z izolacją
Nie
Gatunek materiału
Inne
Ochrona przed chemikaliami
Tak
Wersja długa
Tak
Odporność na łuk elektryczny
Tak
Ochrona przed mikroorganizmami
Nie
Z podszewką
Nie
Zwiększona widoczność (kolory sygnalizacyjne)
Nie
Rodzaj zamknięcia
Inne
Z powłoką antypoślizgową
Tak
Forma dostawy
Parami (lewy, prawy)
Ochrona przed zimnem
Nie
Rozmiar rękawic (US)
Inne
Ochrona przed gorącem i ogniem
Nie
Krój mankietu
Mankiet do łokcia
Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
Tak
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
Nie
Wykonanie części chwytnej
Rowki
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar