Napięcie zasilania 230 V AC
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 16 A
Element wykonawczy przekaźnik
Konfiguracja styków 1 × NO/NC
Separacja styku TAK
Moc - czas zadziałania 1÷300 s
Moc - czas powrotu 4÷600 s
Napięcie - próg zadziałania - dolny UL 150÷210 V
Napięcie - próg zadziałania - górny UH 230÷260 V
Napięcie - czas zadziałania - dolny 5 s
Napięcie - czas zadziałania - górny 0,3 s
Moc - próg mocy zadziałania - regulowany 1÷10 kW
Średnica otworu przelotowego 5 mm
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 3 moduły (52,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20