EX ISG H 350 Iskiernik separacyjny z przewodemOBO-BETTERMANN

files/fotob/927347.jpg.
EX ISG H 350 Iskiernik separacyjny z przewodem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5240031
Kod EAN: 
4012196521180
Symbol Sonepar: 
P01819914
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

• Iskiernik izolacyjny zgodnie z VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3) • Certyfikacja Ex zgodnie z ATEX • Oznaczenie zgodnie z EN 60079-0 / -1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb • Oznaczenie zgodne z EN 60079-0 / -31: II 2 D Ex td IIIC T80 ° C Db IP67 • Certyfikacja Ex zgodnie z IECEx • Oznaczenie zgodnie z IEC 60079-0 / -1: Ex db IIC T6 Gb • Oznaczenie zgodnie z IEC 60079-0 / -31: Ex td IIIC T80 ° C Db IP67 • Certyfikacja Ex zgodnie z INMETRO • Oznaczenie zgodnie z ABNT NBR IEC 60079-0 / -1: Ex db IIC T6 Gb • Oznaczenie zgodnie z ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 ° C Db IP67 Zastosowanie: W strefach zagrożonych wybuchem 1/21 i 2/22 do pośredniego mostkowania kołnierzy izolujących i izolacyjnych połączeń śrubowych np. w systemach z katodową ochroną antykorozyjną (KKS)

Dane techniczne

Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)
100 kA
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
100 kA
Znamionowe napięcie przeskoku
1.25 kV
Znamionowe przemienne napięcie wytrzymywane
250 V
Stopień ochrony (IP)
Inne
Materiał połączenia
Odlew cynku
Rodzaj połączenia
Metryczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar