819146 Zestaw montażowy do HVI 20mmDEHN

files/fotob/1779911.jpg.
819146 Zestaw montażowy do HVI 20mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
819146
Kod EAN: 
4013364152540
Symbol Sonepar: 
P01163347
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI long na obu końcach, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu na zewnątrz na rurze wsporczej (odcinek górny na płytkę przyłączeniową) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie dwie koszulki termokurczliwe

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

819288 50mm Płytka łącząca do rur

Opis produktu

Płytka przyłączeniowa (poczwórna, z dwiema nakrętkami zabezpieczającymi) do montażu przewodu HVI long na rurze wsporczej Ø50 mm (np. art. nr 105 330, 105 331, 105 332, 105 333)
Porównaj
819288
819288 50mm Płytka łącząca do rur
Szybki podgląd: Opis i parametry