819199 Zestaw montażowy do HVI long 20mmDEHN

files/fotob/1779913.jpg.
819199 Zestaw montażowy do HVI long 20mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
819199
Kod EAN: 
4013364222274
Symbol Sonepar: 
P01181603
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Element przyłączeniowy do przewodu HVI long, do utworzenia obszaru przyłączeniowego przewodu, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie 1 koszulka termokurczliwa i 2 opaski kablowe

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

819288 50mm Płytka łącząca do rur

Opis produktu

Płytka przyłączeniowa (poczwórna, z dwiema nakrętkami zabezpieczającymi) do montażu przewodu HVI long na rurze wsporczej Ø50 mm (np. art. nr 105 330, 105 331, 105 332, 105 333)
Porównaj
819288
819288 50mm Płytka łącząca do rur
Szybki podgląd: Opis i parametry