BLITZDUCTOR BVT KKS ALD 75 Ogranicznik przepięćDEHN

files/fotob/1779509.jpg.
BLITZDUCTOR BVT KKS ALD 75 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
918420
Kod EAN: 
4013364094895
Symbol Sonepar: 
P00235840
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skoordynowany energetycznie ogranicznik kombinowany do ochrony prostownika w obwodzie ochronnym (kolor czerwony). Wtykowy zestyk zdalnej sygnalizacji (zestyk rozwierny) do informowania o przeciążeniu (kontrola temperatury warystorów). Zalecany montaż w obudowie z blachy stalowej. Niskie udarowe napięcie przeskoku dzięki sterowaniu pojemnościowemu

Dane techniczne

Częstotliwość graniczna
1 MHz
Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
75 V
Napięcie znamionowe DC
70 - 70 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
350 V
Poziom ochrony żyła/żyła
350 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
7 kA
Prąd znamionowy
12 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
40 kA
Całkowita szerokość
54 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Połączenie 1
Zacisk śrubowy
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość odłączenia obwodu sygnalizacyjnego
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Uziemienie przez
Oddzielny przewód
Układ kontrolno-odłączający
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar