DEHNBLOC DB M 1 150 Ogranicznik przepięćDEHN

files/fotob/1779004.jpg.
DEHNBLOC DB M 1 150 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
961110
Kod EAN: 
4013364118560
Symbol Sonepar: 
P01554460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Jednobiegunowy skoordynowany modułowy ogranicznik przepięć DEHNbloc (typu 1 zgodnie z normą PN-EN 61643-11) na bazie iskiernka składający się z podstawy i wymiennych modułów. Najwyższa niezawodność instalacji dzięki technologii ograniczania prądów następczych RADAX Flow. Do ochrony instalacji niskiego napięcia przed przepięciami, również przy bezpośrednich trafieniach piorunów. Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0A – 1

Dane techniczne

Energia właściwa (W/R)
306.25 kJ/Ω
Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
50 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
150 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
35 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
35 kA
Znamionowe napięcie AC
120 V
Układ sieci TN-C-S
Tak
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Typ 1
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Wydmuchowy
Nie
Inny układ sieci
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DPAN L Tester ograniczników przepięć zdalny

Opis produktu

Optyczny wskaźnik stanu ograniczników przepięć ze stykiem do zdalnej sygnalizacji do zabudowy na drzwiach rozdzielnicy
Porównaj
910200
DPAN L Tester ograniczników przepięć zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNBLOC DB M MOD 155 Moduł ochronny do ogranicznika przepięć

Opis produktu

Moduł ochronny na bazie iskiernika do ogranicznika przepięć typu 1 DEHNbloc M zgodnie z normą PN-EN 61643-11

Dane techniczne

Energia właściwa (W/R)
306.25 kJ/Ω
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
150 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
35 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
35 kA
Znamionowe napięcie AC
120 V
Układ sieci TN-C-S
Tak
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Układ sieci IT
Tak
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Układ sieci DC
Nie
Inny układ sieci
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Typ 1
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Wydmuchowy
Nie
Porównaj
961001
DEHNBLOC DB M MOD 155 Moduł ochronny do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNBLOC DB M MOD 255 Moduł ochronny do ogranicznika przepięć

Opis produktu

Moduł ochronny na bazie iskiernika do ogranicznika przepięć typu 1 DEHNbloc M zgodnie z normą PN-EN 61643-11

Dane techniczne

Energia właściwa (W/R)
625 kJ/Ω
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
2.5 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
50 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
50 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Układ sieci TN-C-S
Tak
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Układ sieci IT
Tak
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Układ sieci DC
Nie
Inny układ sieci
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Typ 1
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Wydmuchowy
Nie
Porównaj
961002
DEHNBLOC DB M MOD 255 Moduł ochronny do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar