DEHNBLOC MAXI DBM 1 255 S Ogranicznik przepięć BDEHN

files/fotob/1780526.jpg.
DEHNBLOC MAXI DBM 1 255 S Ogranicznik przepięć B
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
900220
Kod EAN: 
4013364106734
Symbol Sonepar: 
P00761338
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skoordynowany jednobiegunowy ogranicznik przepięć na bazie iskiernika DEHNbloc Maxi S (typ 1 zgodnie z normą PN-EN 61643-11) z wbudowanym bezpiecznikiem do montażu na szynie przemysłowej. Wysoka zdolność ograniczania i gaszenia prądów następczych dzięki technologii RADAX Flow. Do ochrony instalacji niskiego napięcia przed przepięciami, również przy bezpośrednich trafieniach piorunów. Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0A – 1.

Dane techniczne

Energia właściwa (W/R)
156.25 kJ/Ω
Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
2.5 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
25 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
50 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
25 kA
Bieguny
1
Układ sieci TN-C-S
Tak
Układ sieci TN-C
Tak
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna zbiorcza
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Układ sieci DC
Nie
Typ 1
Tak
Wydmuchowy
Nie
Inny układ sieci
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

LWL ST DSI Wtyk światłowodowy

Opis produktu

Wtyczka do przewodu światłowodowego z tworzywa sztucznego
Porównaj
910641
LWL ST DSI Wtyk światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LWL DSI 18M Kabel światłowodowy

Opis produktu

Przewód światłowodowy, 18 m, tworzywo sztuczne, szczególnie do użytku z DEHNbloc Maxi S
Porównaj
910642
LWL DSI 18M Kabel światłowodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNSIGNAL DSI E 3 Moduł odbiorczy

Opis produktu

Moduł odbiorczy sygnału światłowodowego DEHNsignal E 3 do selektywnej sygnalizacji stanu / zbiorczej sygnalizacji uszkodzenia trzech skoordynowanych ograniczników DEHNbloc Maxi S i jednego DEHNgap Maxi S (jeśli występuje) w sieci 5-przewodowej z bezpotencjałowym zestykiem przełącznym
Porównaj
910631
DEHNSIGNAL DSI E 3 Moduł odbiorczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar