DEHNGATE DGA BNC VCD Ogranicznik przepięćDEHN

files/fotob/1778828.jpg.
DEHNGATE DGA BNC VCD Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
909710
Kod EAN: 
4013364118942
Symbol Sonepar: 
P00676260
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowy ogranicznik przepięć z gniazdem przyłączeniowym BNC do montażu na szynie DIN do ochrony systemów wideo i kamer. Z bezpośrednim podłączeniem ekranu.

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
6.4 V
Napięcie znamionowe DC
5 - 5 V
Poziom ochrony
13 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
1 kA
Prąd znamionowy
0.1 A
Zakres częstotliwości
300 MHz
Znamionowe napięcie DC
5 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
5 kA
Całkowita szerokość
19 mm
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Złącze BNC 75 Ω
Stopień ochrony (IP)
IP10
Możliwość odłączenia obwodu sygnalizacyjnego
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Uziemienie przez
Inne
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

106310 90' NIRO Winkiel mocujący z bolcem

Opis produktu

Nadaje się do montażu DEHNgate, art. nr 929 045, 929 146, 929 047, 929 148
Porównaj
106310
106310 90' NIRO Winkiel mocujący z bolcem
Szybki podgląd: Opis i parametry
106314 V2A Element mocujący

Opis produktu

Nadaje się do montażu DEHNgate, nr art. 929 043 - 929 045. Otwór Ø16 mm z zabezpieczeniem przed obracaniem się
Porównaj
106314
106314 V2A Element mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
EL 16 B17 Kabel uziemiający

Opis produktu

Końcówka kablowa z czarnym, bardzo elastycznym miedzianym przewodem uziemiającym do uziemienia DEHNgate, nr art. 929 043, 929 044 lub 929 045
Porównaj
929096
EL 16 B17 Kabel uziemiający
Szybki podgląd: Opis i parametry
106329 NIRO Element mocujący

Opis produktu

Z 3 otworami montażowymi pasującymi do 3 różnych rozmiarów DEHNgate, np. nr art. 1x 929 042 + 1x 929 057 + 1x (929 043, 929 044, 929 045 lub 929 059)
Porównaj
106329
106329 NIRO Element mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
472209 Szyna uziemiająca NIRO

Opis produktu

Przemysłowa szyna wyrównawcza zgodna z normą DIN EN 62561-1, do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410/540 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Z izolatorem UP (termoutwardzalny, czerwony...

Dane techniczne

Długość
295 mm
Liczba wszystkich podłączonych przewodów okrągłych
6
Szerokość
40 mm
Wysokość
60 mm
Materiał szyny zaciskowej
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Model
Bez pokrywy
Rodzaj budowy
Budowa stała
Materiał zacisku
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Izolator
Tak
Powierzchnia zacisku
Stan surowy
Powierzchnia szyny zaciskowej
Stan surowy
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak
Porównaj
472209
472209 Szyna uziemiająca NIRO
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar