DEHNRAPID DRL 10 B 180 FSD Ogranicznik przepięć z magazynkiemDEHN

files/fotob/1779124.jpg.
DEHNRAPID DRL 10 B 180 FSD Ogranicznik przepięć z magazynkiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
907401
Kod EAN: 
4013364107564
Symbol Sonepar: 
P00311965
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć DRL 10 B (w magazynku DRL) wytrzymały na prąd piorunowy, dla 10 par dowolnego zastosowania z możliwością dołączenia ochrony "drugiego stopnia” w postaci wtyków ochronnych. Wbudowane zaciski rozłączne pozwalają na testowanie, pomiary i rozgałęzianie przy włączonej ochronie. Trójbiegunowe Iskierniki gazowe posiadają funkcję bezpiecznego uszkodzenia z optycznym wskaźnikiem uszkodzenia

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
127 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
180 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
450 V
Poziom ochrony żyła/żyła
500 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
5 kA
Prąd znamionowy
0.4 A
Znamionowe napięcie DC
180 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
10 kA
Sposób montażu
LSA-plus
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
Inne
Układ kontrolno-odłączający
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DEHNRAPID GDT 230 B3 Iskiernik gazowy trójelektrodowy

Opis produktu

Skuteczny zamienny iskiernik gazowy do DRL 10 lub BM 10 DRL. Wersja trójbiegunowa ze wspólną komorą łukową zapewnia jednolity poziom ochrony zarówno linia-linia, jak i linia-ziemia
Porównaj
907218
DEHNRAPID GDT 230 B3 Iskiernik gazowy trójelektrodowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
EF 10 DRL Ramka uziemiająca do ograniczników przepięć

Opis produktu

Rama uziemiająca z zatrzaskiem, niezbędna do uziemienia i montażu maks. 10 wtyków ochronnych DRL. Wtykowa na listwę rozłączne na 10 par łączówek lub na magazynek DRL

Dane techniczne

Liczba biegunów
20
Sposób montażu
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Ramka uziemiająca
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Zastosowanie
IT
Część zamienna/zapasowa
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Akcesorium
Tak
Z indukcyjnością odsprzęgającą
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Akustyczny
Porównaj
907498
EF 10 DRL Ramka uziemiająca do ograniczników przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
TL2 10DA LSA 2/10 Listwa rozłączna

Opis produktu

Seria 2 dla technologii połączeń LSA do łączenia po 10 podwójnych żył po stronie kabla i rozdzielacza. Osadzone komponenty DRL tworzą ochronę pomiędzy stykami rozłącznymi. Możliwe jest również osadzenie DPL 10 G3

Dane techniczne

Maksymalna liczba par przewodów
10
Kolor
Biały
Typ połączenia
LSA Plus
Model
Listwa izolująca
Z oznaczeniem listwy
Nie
Możliwość montażu ochrony przeciwprzepięciowej
Tak
Rodzaj kodowania
1-0
Z kodem koloru
Nie
Porównaj
907996
TL2 10DA LSA 2/10 Listwa rozłączna
Szybki podgląd: Opis i parametry
TL2 10DA CC Listwa rozłączna

Opis produktu

Moduł z listwą rozłączną montowany na szynie, wyposażony w listwę rozłączną LSA serii 2/10, a także zaciski sprężynowe do zmiennego przyłączania przewodów. Odpowiedni do osadzania DPL oraz ograniczników przepięć LSA DEHNrapid
Porównaj
907991
TL2 10DA CC Listwa rozłączna
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar