DG MP TN 275 Ogranicznik przepięćDEHN

files/fotob/1779664.jpg.
DG MP TN 275 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
942200
Symbol Sonepar: 
P10173781
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wielobiegunowy ogranicznik przepięć DEHNguard MP typu 2 + typu 3 zgodnie z EN 61643-11, składający się z podstawy i wymiennych modułów ochronnych, z podwójnym zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”) do okablowania rozgałęzionego i przelotowego. Wysoka niezawodność dzięki urządzeniu kontrolno-odłączającemu w technologii ”Thermo Dynamik Control”. Do ochrony instalacji niskiego napięcia przed przepięciami. Do stosowania zgodnie ze strefową koncepcją ochrony odgromowej jako przejście pomiędzy strefami 0B – 1 i wyżej

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
10 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
10 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
275 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
125 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)
40 A
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Tak
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
2 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bez prądu upływu
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DPAN L Tester ograniczników przepięć zdalny

Opis produktu

Optyczny wskaźnik stanu ograniczników przepięć ze stykiem do zdalnej sygnalizacji do zabudowy na drzwiach rozdzielnicy
Porównaj
910200
DPAN L Tester ograniczników przepięć zdalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNGUARD DG M/S MOD 750 Moduł ochronny do ogranicznika przepięć

Opis produktu

Moduł ochronny do ograniczników DEHNguard modular (typ 2 zgodnie z normą PN-EN 61643-11)

Dane techniczne

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
25 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
600 V
Poziom ochrony
3 kV
Znamionowe napięcie AC
480 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
15 kA
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Porównaj
952017
DEHNGUARD DG M/S MOD 750 Moduł ochronny do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNGUARD DG MOD NPE Moduł ochronny do ogranicznika przepięć

Opis produktu

Moduł ochronny do ograniczników DEHNguard modular (typ 2 zgodnie z normą PN-EN 61643-11)

Dane techniczne

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Porównaj
952050
DEHNGUARD DG MOD NPE Moduł ochronny do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNGUARD M/S 15kA Ogranicznik przepięć C

Opis produktu

Moduł ochronny do ograniczników DEHNguard modular (typ 2 zgodnie z normą PN-EN 61643-11).

Dane techniczne

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
150 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
200 V
Poziom ochrony
0.7 kV
Znamionowe napięcie AC
120 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
15 kA
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Porównaj
952012
DEHNGUARD M/S 15kA Ogranicznik przepięć C
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNGUARD DG MOD 320 Moduł ochronny do ograniczników przepięć

Opis produktu

Moduł ochronny do ograniczników DEHNguard modular (typ 2 zgodnie z normą PN-EN 61643-11).

Dane techniczne

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
320 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
420 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Porównaj
952013
DEHNGUARD DG MOD 320 Moduł ochronny do ograniczników przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
DEHNGUARD DG MOD 275 Moduł ochronny do ogranicznika przepięć

Opis produktu

Moduł ochronny do ograniczników DEHNguard modular (typ 2 zgodnie z normą PN-EN 61643-11).

Dane techniczne

Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
275 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1.25 kV
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Bieguny
1
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Nie
Układ sieci TN-S
Nie
Rozmiar
1 moduł
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Na podstawie
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Układ sieci DC
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Porównaj
952010
DEHNGUARD DG MOD 275 Moduł ochronny do ogranicznika przepięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
STAK 25 Zacisk przelotowy

Opis produktu

Zacisk przelotowy do połączeń szeregowych ograniczników przepięć do 25 mm². Pasujący do DEHNshield, DEHNguard M, DEHNguard S i zwory przelotowej DK 25
Porównaj
952589
STAK 25 Zacisk przelotowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar