Wtyk ochronny dla 1 pary energetycznie skoordynowany z magazynkiem na ograniczniki DRL jako pierwszym stopniem ochrony urządzeń końcowych. Niski napięciowy poziom ochrony linia-linia do nieuziemionych interfejsów. Montaż z EF 10 DRL. Zaleca się montaż tylko w połączeniu magazynkami na ograniczniki DRL
Dane techniczne
Częstotliwość graniczna
7.8 MHz
Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
38 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
54 V
Napięcie znamionowe DC
48 - 48 V
Poziom ochrony żyła/żyła
70 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
5 kA
Prąd znamionowy
0.4 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
Skuteczny zamienny iskiernik gazowy do DRL 10 lub BM 10 DRL. Wersja trójbiegunowa ze wspólną komorą łukową zapewnia jednolity poziom ochrony zarówno linia-linia, jak i linia-ziemia
Rama uziemiająca z zatrzaskiem, niezbędna do uziemienia i montażu maks. 10 wtyków ochronnych DRL. Wtykowa na listwę rozłączne na 10 par łączówek lub na magazynek DRL
Seria 2 dla technologii połączeń LSA do łączenia po 10 podwójnych żył po stronie kabla i rozdzielacza. Osadzone komponenty DRL tworzą ochronę pomiędzy stykami rozłącznymi. Możliwe jest również osadzenie DPL 10 G3
Moduł z listwą rozłączną montowany na szynie, wyposażony w listwę rozłączną LSA serii 2/10, a także zaciski sprężynowe do zmiennego przyłączania przewodów. Odpowiedni do osadzania DPL oraz ograniczników przepięć LSA DEHNrapid