Wysokowydajna seria ograniczników przepięć wykonana w układzie o szerokości modułowej równej cztery moduły 72mm zapewnia ochronę przed przepięciami będącymi skutkami bezpośrednich i pośrednich uderzeń pioruna w przypadku gdy obiekt budowlany posiada LPS, a odstępy separujące paneli
PV nie zostały zachowane. Ograniczniki przepięć serii ESPPV V T12 12,5 wykonane jako monobloki o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej (brak modułów wymiennych) wyposażone są we wskaźnik optyczny informujący o stanie aparatu: zielony - sprawny, czerwony - niesprawny. Wersja aparatu również wyposażona w styk sygnalizacji zdalnej. Instalacja aparatu jest możliwa w dwóch pozycjach na szynie TH 35. Napięcie pracy ciągłej dla napięcia obwodu PV: UCPV ≥ 1,2 × UOC STC (Open Circuit voltage under Standard Test Conditions). Karty charakterystyki urządzeń do pobrania na stronie https://elkobis.com.pl/kategoria-kb/charakterystyki-urzadzen-spd/
Dane techniczne
Energia właściwa (W/R)
39 kJ/Ω
Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
50 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
1500 V
Poziom ochrony
5.4 kV
Poziom ochrony (DC + - DC-)
5.4 kV
Poziom ochrony (DC + / DC - -PE)
5.4 kV
Prąd udarowy (10/350 µs)
12.5 kA
Znamionowe napięcie DC
1500 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)