Ogranicznik przepięć wykonany w układzie Y o szerokości modułowej równej trzy moduły 54 mm zapewnia ochronę przed przepięciami będącymi skutkami pośrednich uderzeń pioruna oraz operacjami łączeniowymi np. na farmach fotowoltaicznych lub w innych instalacjach prądu stałego. Ograniczniki przepięć serii ESPPV V T2 15 wyposażone są w moduły wymienne posiadające wskaźnik optyczny informujący o stanie aparatu: zielony - sprawny, czerwony - należy wymienić moduł. Instalacja aparatu jest możliwa w dwóch pozycjach na szynie TH 35. Napięcie pracy ciągłej dla napięcia obwodu PV: UCPV ≥ 1,2 × UOC STC (Open Circuit voltage under Standard Test Conditions). Karty charakterystyki urządzeń do pobrania na stronie https://elkobis.com.pl/kategoria-kb/charakterystyki-urzadzen-spd/
Dane techniczne
Liczba przewodów (bez uziemienia)
2
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Maksymalne napięcie instalacji fotowoltaicznej
1020 V
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
1000 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
1020 V
Poziom ochrony
4 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
10 kA
Znamionowe napięcie DC
1000 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
15 kA
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie równoległe (bezpiecznik)
160 A
Maks. zabezpieczenie nadprądowe, połączenie szeregowe (bezpiecznik)