EXFS L200 Iskiernik separacyjnyDEHN

files/fotob/1778715.jpg.
EXFS L200 Iskiernik separacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
923061
Kod EAN: 
4013364038905
Symbol Sonepar: 
P00570701
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Iskierniki separacyjne do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (Ex) do pośredniego połączenia / uziemienia funkcjonalnie odseparowanych części instalacji w warunkach piorunowych. Do bezpiecznego montażu w strefie zagrożonej wybuchem 2 (gazy). Iskiernik separacyjny z certyfikatem ATEX do piorunowych połączeń wyrównawczych zgodnie z DIN EN 62305 / VDE 0185 o sprawdzonej konstrukcji z elastycznymi przewodami przyłączeniowymi

Dane techniczne

Prąd udarowy (10/350 µs)
50 kA
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20)
50 kA
Znamionowe napięcie przeskoku
2.5 kV
Znamionowe przemienne napięcie wytrzymywane
300 V
Stopień ochrony (IP)
IP54
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Rodzaj połączenia
Kołnierz
Do połączeń
Inne
Materiał połączenia
Stal nierdzewna 304 (V2A)
Wykonanie przeciwwybuchowe
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AB EXFS IF3 G 11 Kształtka przyłączeniowa prosta

Opis produktu

Prosta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923211
AB EXFS IF3 G 11 Kształtka przyłączeniowa prosta
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB EXFS IF3 G 18 Kształtka przyłączeniowa prosta

Opis produktu

Prosta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923218
AB EXFS IF3 G 18 Kształtka przyłączeniowa prosta
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB EXFS IF3 G 22 Kształtka przyłączeniowa prosta

Opis produktu

Prosta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923222
AB EXFS IF3 G 22 Kształtka przyłączeniowa prosta
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB EXFS IF3 G 26 Kształtka przyłączeniowa prosta

Opis produktu

Prosta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923226
AB EXFS IF3 G 26 Kształtka przyłączeniowa prosta
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB EXFS IF3 G 30 Kształtka przyłączeniowa prosta

Opis produktu

Prosta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923230
AB EXFS IF3 G 30 Kształtka przyłączeniowa prosta
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB EXFS IF1 W 18 Kształtka przyłączeniowa wygięta

Opis produktu

Wygięta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923318
AB EXFS IF1 W 18 Kształtka przyłączeniowa wygięta
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB EXFS IF1 W 22 Kształtka przyłączeniowa wygięta

Opis produktu

Wygięta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923322
AB EXFS IF1 W 22 Kształtka przyłączeniowa wygięta
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB EXFS IF1 W 26 Kształtka przyłączeniowa wygięta

Opis produktu

Wygięta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923326
AB EXFS IF1 W 26 Kształtka przyłączeniowa wygięta
Szybki podgląd: Opis i parametry
AB EXFS IF1 W 30 Kształtka przyłączeniowa wygięta

Opis produktu

Wygięta kształtka przyłączeniowa do EXFS. Średnica odpowiada średnicy śruby złącza śrubowego z kołnierzem
Porównaj
923330
AB EXFS IF1 W 30 Kształtka przyłączeniowa wygięta
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar