FC-TV-D OGRANICZNIK PRZEPIĘCOBO-BETTERMANN

files/fotob/333129.jpg.
FC-TV-D OGRANICZNIK PRZEPIĘC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5092808
Kod EAN: 
4012195035114
Symbol Sonepar: 
P00689647
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

OGRANICZ.PRZEP.3(D)+TV-SCH

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
275 V
Napięcie znamionowe
230 V
Poziom ochrony L-N
1.2 kV
Poziom ochrony L-PE/N-PE
1.5 kV
Poziom ochrony żyła/ziemia
1.5 kV
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
3 kA
Maksymalne napięcie trwałej pracy DC - strona sygnałowa
72 V
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20) - strona sygnałowa
2.5 kA
Częstotliwość graniczna - strona sygnałowa
2500 MHz
Maksymalne napięcie trwałej pracy AC - strona sygnałowa
50 V
Maksymalne napięcie trwałej pracy ogranicznika
275 V
Poziom ochrony żyła / przewód neutralny
1.2 kV
Znamionowy prąd obciążenia sygnału
1.5 A
Sposób montażu
Inne
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar