FLD 2-110 BARIERA ODGROMOWAOBO-BETTERMANN

files/fotob/332489.jpg.
FLD 2-110 BARIERA ODGROMOWA
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5098859
Kod EAN: 
4012195578512
Symbol Sonepar: 
P00614824
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ochrona przeciwprzepięciowa, do stosowania w technice pomiarowej, w technice sterowania i regulacji • Ochona kombinowana • Wykonanie standardowe do systemów dwużyłowych (sterowanie przy wspólnym potencjale) • Dwustopniowy układ ochronny • Prosty montaż, bezśrubowe zaciski przyłączeniowe • Niewielka szerokość 17,5 mm • Indukcyjności odsprzęgające w gałęzi wzdłużnej Zastosowanie: uniwersalny aparat do montażu na szynie TH35 we wszystkich rodzajach obudów i rozdzielnic.

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
86 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
122 V
Poziom ochrony żyła/ziemia
300 V
Poziom ochrony żyła/żyła
500 V
Prąd udarowy (10/350 µs)
6 kA
Prąd znamionowy
1 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
0.5 kA
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Połączenie 1
Zacisk
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar