PRD1 25R 25kA 1P+N M9 Ogranicznik przepięćSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498761.jpg.
PRD1 25R 25kA 1P+N M9 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IPRD1, PRD1
Nr Katalogowy: 
16330
Kod EAN: 
3606480060403
Symbol Sonepar: 
P01311188
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti9 PRD1 25r product is a modular surge arrester protecting 1P+N electrical installations against direct lightning strikes. The In nominal discharge current is 100kA. The Type 1 surge arrester is recommended for electrical installations in the service sector and industrial buildings protected by a lightning conductor. It also provides type 2 protection and protect the electrical installation by finely clipping the lightning wave overvoltage. The surge arresters with "r" indication have remote transfer of the information "Cartridge to be replaced". The Uc maximum continuous operating voltage in differential mode (between phase and neutral) is 350VAC. The Uc maximum continuous operating voltage in common mode (between neutral and earth) is 350VAC. The Up Voltage protection level in common mode (between neutral and earth) is 1.5kV. The Up Voltage protection level in differential mode (between phase and neutral) is 1.5kV. The Ue rated operational voltage is 230VAC +/- 10%. The product colour is anthracite grey (RAL7016).The dimensions are (W) 71.6mm x (H) 90mm x (D) 70mm. The weight is 770g. The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure. The operating temperature is -25°C to 60°C. The storage temperature is -40°C to 80°C. This product is compliant with EN 61643-11 and IEC 61643-11 standards

Dane techniczne

Liczba biegunów
2
Liczba przewodów (bez uziemienia)
1
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
40 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
350 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Poziom ochrony L-N
1.5 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
25 kA
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
100 kA
Bieguny
1+N/PE
Układ sieciowy
TN-S, TT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
4 moduły
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Układ sieci DC
Nie
Odporność na zwarcie
Nie
Typ 2
Tak
Ze stykiem sygnalizacyjnym
Tak
Klasa ochronności
Typ 1+2
Inny układ sieci
Nie
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

PRAGMA ZACISKI 25mm (5szt) AKCESORIA

Opis produktu

Zestaw 5 bloków zacisków 25mm2 Pragma. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : blok zacisków - ilość sztuk w zestawie: zestaw 5 szt

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 25 mm²
1
Liczba wyjść
1
Prąd znamionowy
90 A
Łączna liczba podłączeń
1
Przekrój przewodu, wejście
25 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
25 - 25 mm²
Sposób montażu
Szyna DIN / śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek
Nie
Do przewodów linkowych cienkodrutowych
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Osłona izolacyjna przed dotykiem
Tak
Porównaj
PRA90046
PRAGMA ZACISKI 25mm (5szt) AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRAGMA WSPORNIK DLA N AKCESORIA

Opis produktu

Zestaw wspornika bloków zacisków N Pragma. gama produktów: Pragma - skrócona nazwa urządzenia: wspornik złączki - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe
Porównaj
PRA90053
PRAGMA WSPORNIK DLA N AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar