PS4-B+C/TNS+FS OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY B+COBO-BETTERMANN

files/fotob/332768.jpg.
PS4-B+C/TNS+FS OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASY B+C
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5089763
Kod EAN: 
4012195405559
Symbol Sonepar: 
P00503378
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ogranicznik przepięć Typu 1+2 • Zdolność rozładowania 100 kA 10/350 µs testowane w laboratorium BET • Wstępnie zmontowane i gotowe do podłączenia, w tym mostki łączące, zaciski przyłączeniowe oznaczone • Ze zdalną sygnalizacją, bezpotencjałowy styk zwierny, do monitorowania funkcji • Do stosowania w systemie sieciowym TN-S i TT Uwaga: Maks. dodatkowe dobezpieczenie (wymagane tylko, jeśli nie jest jeszcze obecny w sieci) 125 A gL/gG

Dane techniczne

Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
50 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
1.3 kV
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
10 - 25 mm2
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
10 - 50 mm2
Prąd udarowy (10/350 µs)
50 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego
25 kA
Zdolność gaszenia prądu następczego Ifi
25 kA
Znamionowe napięcie AC
230 V
Znamionowe napięcie DC
230 V
Układ sieciowy
Inne
Rozmiar
Inne
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze stykiem sygnalizacyjnym
Tak
Klasa ochronności
Typ 1+2
Wydmuchowy
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar