SP150 1P 50kA Ogranicznik przepięć BHAGER

files/fotob/107259.jpg.
SP150 1P 50kA Ogranicznik przepięć B
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
SP150
Kod EAN: 
3250615661500
Symbol Sonepar: 
P00496265
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SPD Ogranicznik przepięć T1 1P N-PE sieć TT Iimp=100kA Up≤1,5kV

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
255 V
Poziom ochrony
4 kV
Poziom ochrony L-N
1.5 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Znamionowe napięcie AC
230 V
Bieguny
1
Układ sieciowy
TN
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-15 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Do zastosowań zewnętrznych
Nie
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Brak
Typ 1
Tak
Wydmuchowy
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KDN480B 16mm2 56mod. Szyna grzebieniowa 4P

Opis produktu

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 56M

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
14
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
3
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
56
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
KDN480B
KDN480B 16mm2 56mod. Szyna grzebieniowa 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDN480A 16mm2 12mod. Szyna grzebieniowa 4P

Opis produktu

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 16mm2 do SPD 4P + RCCB 4P/MCB 4P 12M

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
3
Długość
210 mm
Liczba biegunów
4
Liczba faz
4
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Tak
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
KDN480A
KDN480A 16mm2 12mod. Szyna grzebieniowa 4P
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDN380B 16mm2 57mod. Szyna grzebieniowa 3P

Opis produktu

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 57M

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
19
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
KDN380B
KDN380B 16mm2 57mod. Szyna grzebieniowa 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDN380A 16mm2 12mod. Szyna grzebieniowa 3P

Opis produktu

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 3P 16mm2 12M

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
210 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
KDN380A
KDN380A 16mm2 12mod. Szyna grzebieniowa 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
KDN363F 10mm2 12mod. Szyna grzebieniowa 3P

Opis produktu

Szyna grzebieniowa widełkowa pozioma 4P 10mm2 do RCCB 4P+MCB / SPD 4P+MCB 3P 12M

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
4
Długość
210 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
12
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
400 V
Przekrój
10 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
63 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
KDN363F
KDN363F 10mm2 12mod. Szyna grzebieniowa 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
KD180U 16mm2 56mod. Szyna grzebieniowa 1P

Opis produktu

Szyna grzebieniowa widełkowa 1P 16mm2 56M do SPD 56M

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
57
Długość
1000 mm
Liczba biegunów
1
Liczba faz
1
Liczba modułów
57
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
16 mm²
Szerokość wyrażona liczbą modułów
57
Wielkość odstępów
17.8 mm
Znamionowe napięcie udarowe
4.5 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
80 A
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Szary
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Widełkowe
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Porównaj
KD180U
KD180U 16mm2 56mod. Szyna grzebieniowa 1P
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar