5SD75813 Ogranicznik przepięćSIEMENS

files/fotob/389348.jpg.
5SD75813 Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
5SD75813
Kod EAN: 
4001869452074
Symbol Sonepar: 
P01853513
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, chroniące przed przepięciami w instalacjach elektrycznych. Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej firmy Siemens, stanowiące ważny element składowy komponentów ochrony instalacji elektrycznej SENTRON, dają skuteczną ochronę przy uderzeniu pioruna i przepięciach na skutek wpływów atmosferycznych czy czynności łączeniowych. Cechami charakterystycznymi tej rodziny urządzeń są komfortowa technika montażu i przyłączania oraz uniwersalne wzornictwo. Czy to na potrzeby infrastruktury, czy dla wymagań przemysłu, Siemens oferuje urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej do wszystkich zastosowań i każdej ich dziedziny. Cechy urządzeń do ochrony przeciwprzepięciowej firmy Siemens to przede wszystkim: 1. Efektywna ochrona inwestycji i instalacji przed uderzeniem pioruna i przepięciami. 2. Właściwa ochrona przed uderzeniem pioruna i przepięciami dla każdego przypadku zastosowania (typ od 1 do 3). 3. Styk zdalnej sygnalizacji do zewnętrznego przesyłania wskazania stanu. 4. Niezawodne bezpieczeństwo podczas instalacji dzięki standardowo stosowanej ochronie przed obejmowaniem i dotykiem. 5. Beznarzędziowe zdejmowanie z szyny montażowej. 6. Wyraźnie widoczne wskazania błędów. 7. Kod Datamatrix z przodu przyrządu podaje szybko i w prostej formie wszystkie informacje dotyczące ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. 8. Optymalna technika gwarantująca bezpieczeństwo – tylko od firmy Siemens

Dane techniczne

Najwyższe napięcie trwałej pracy DC
3.3 V
Poziom ochrony
700 V
Poziom ochrony żyła/żyła
700 V
Prąd znamionowy
1.5 A
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
0.1 kA
Całkowita szerokość
102 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Połączenie 1
RJ45
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Układ kontrolno-odłączający
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar