Ogranicznik przepięć AC T2, T3, In:10kA (8/20μs), Imax: 20kA, Uc:275-385V, Poziom ochrony≤1.5kV, Czas reakcji:≤25ns, 2 pola
• In: 10 kA (8/20)
• Lmax: 20 kA
• Uc: 275 - 385 V
• Poziom ochrony≤ 1.5 kV
• Czas reakcji≤ 25 ns
• 2 pola
Dane techniczne
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
35 mm²
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
275 V
Poziom ochrony
1.3 kV
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)